事務用品 (4) 印刷用紙/インク/印刷機 (30) カテゴリ: オフィスサプライブランド: brother(ブラザー)すべて解除
A4サイズ対応 モバイルプリンター USB接続 PJシリーズ brother(ブラザー) 13日以内出荷
A4サイズ対応モバイルプリンター感熱タイプ小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要
仕様 ●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB アズワン品番 65-9206-23
ピータッチ brother(ブラザー) 当日出荷
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品 安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g) 約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源 ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W) 印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度 360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフ ACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm) 32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス [USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト [プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) (1件のレビュー) 当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様 プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm) W356×D360×H183(突起部を除く) 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 消費電力 [印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー 64MB 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間 [スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分 坪量(g/m2 ) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB) 稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2 )[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 給紙可能枚数 (80g/m2 )[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エネルギー消費効率(kWh/年) 61(区分:プリンターC) エコマーク認定番号 23 155 032
ピータッチ brother(ブラザー) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー) 当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品 安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g) 約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W) 印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源 入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応 テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm) 32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度 360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境 Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度 最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式 熱転写方式 アズワン品番 64-3782-58 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 当日出荷
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品 セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm) 原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm) 原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg) 約24.0(消耗品含む) 色 ホワイト 形式 デスクトップタイプ 消費電力(W) スリープ時:約0.9、レディー時:約6.5、コピー時:約30 電源 AC 100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OS Windows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×477×375(突起部を除く) 記録方式 カラーインクジェット 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り、用紙残量検知機能:有り メモリー容量 512MB 原稿サイズ ADF使用時幅:105~297mm、ADF使用時長さ:148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命 製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数 [トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A) 約50 使用可能用紙サイズ A3 インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応) 対応 カートリッジ 4色顔料独立カートリッジ方式 色数 4色 グリーン購入法 適合 液滴量 最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ インクジェット複合機 読取方式 Dual CIS エコマーク認定番号 22 155 009
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 当日出荷 から 15日以内出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 規格 BMSec対応 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間 [スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 坪量(g/m2 ) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2 )[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 連続複写枚数 最大99枚 給紙可能枚数 (80g/m2 )[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率 25~400%の1%刻み RoHS指令(10物質対応) 対応 色数 1色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エコマーク認定番号 23 155 031
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様 ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2 ):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG 付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 規格 BMSec対応 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力 [コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー 256MB 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2 ) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体 音圧レベル(dB) 稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2 )[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド 体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7 連続複写スピード (A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分 連続複写枚数 最大99枚 給紙可能枚数 (80g/m2 )[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率 25~400%の1%刻み 適応 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 通信速度 最大33600bps RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 75(区分:複合機c) エコマーク認定番号 23 155 031
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
仕様 プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm) W356×D360×H183(突起部を除く) 規格 BMSec対応 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力 [印刷中(平均)]約460W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー 128MB 液晶パネル モノクロ1行LCDパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間 [スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2 ) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード 音圧レベル(dB) 稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2 )[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド 体系:PCL6 給紙可能枚数 (80g/m2 )[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エネルギー消費効率(kWh/年) 74(区分:プリンターC) エコマーク認定番号 23 155 032
A3インクジェットプリンター brother(ブラザー) 当日出荷
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペックプリンター。
付属品 セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg) 約19.6(消耗品含む) 色 ホワイト 形式 デスクトップタイプ 消費電力(W) スリープ時:約0.9、レディー時:約5、プリント時:約24 電源 AC 100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OS Windows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×477×315(突起部を除く) 記録方式 カラーインクジェット メモリー容量 512MB 寿命 製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数 [トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A) 約53 使用可能用紙サイズ A3 インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応) 対応 カートリッジ 4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法 適合 液滴量 最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ インクジェットプリンター エコマーク認定番号 22 155 009
ピータッチ brother(ブラザー) 当日出荷
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 質量(g) 約800(Li-ion充電池、電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約16 解像度 180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 アズワン品番 64-3782-57 インターフェイス [USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
A4カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 当日出荷
高耐久、低ランニングコストを実現
ビジネスエントリー複合機
仕様 USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN、スキャン to USB【 ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS 幅(mm) 原稿読み取り:204(A4) 質量(kg) 約27.8(消耗品含む) 形式 送受信兼用卓上型 消費電力(W) 待機時:平均約75、最大時:1030以下、コピー時:平均約530、スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.6 電源 AC 100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/150枚、多目的トレイ:50枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):1050枚 対応OS Windows 11、 10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×526×539(突起部を除く) 記録方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 機能 ADF(自動原稿送り装置)枚数:50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/3.7型タッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、USBダイレクト:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り、お気に入り設定登録機能:最大48件 メモリー容量 標準:512MB 原稿サイズ 最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF) 運転音(dB) 動作時:モノクロ:6.55B/49 / カラー:6.56B/49、待機時:不可聴 寿命 装置:[プリンター]約20万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー]約5万枚または5年間のいずれか早い方 動作環境 温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事) ウォームアップ時間 31秒以下(スリープモードから)、34秒以下(電源投入から) 用紙サイズ 最大:210×297mm(A4普通紙) インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、[USBホスト]有り RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ レーザー複合機 読取方式 CIS エネルギー消費効率(kWh/年) 94、 区分:複合機a エコマーク認定番号 16 155 165
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
高速プリント 約48枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約48枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様 プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約11.0(消耗品含む) 規格 BMSec:対応 消費電力(W) [印刷中(平均)]約670、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.5 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 373×388×257(突起部を除く) 用紙 [多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー 256MB 液晶パネル モノクロ1行LCDパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 約30万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間 6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から) 印刷速度 [片面印刷時(A4)]約48枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分 坪量(g/m2 ) [多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) レディー時:6.7以下 排紙容量 【(80g/m2 )】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) [印刷中]54、[待機中]35 コマンド PCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0 給紙可能枚数 【(80g/m2 )】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エネルギー消費効率(kWh/年) 111 、区分 : プリンターC エコマーク認定番号 23 155 009
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を。1段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応インクジェット複合機。1分間にA4カラー約30ページ、A4モノクロ約31ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。カラー約7.9円(税込)/ページ、モノクロ約1.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。インクジェットで7年または約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換も必要ありません。くっきり見やすい 全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。にじみにくく、ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品 スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 20(消耗品含む) 電源(V) AC 100 50/60Hz 消費電力(W) コピー時:約30、レディー時:約5.0、スリープ時:約0.9 エコマーク認定 認定 枚数 350枚/100枚(最大給紙/最大排紙) 対応OS Windows 11,10、Windows Server,2022,2019,2016、macOS 13~、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横576×477×305 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り 速度 (原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面) インターフェース [USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n メモリー容量 512MB 原稿サイズ 【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター 解像度 コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi 寿命 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) プリント方式 (形式)デスクトップタイプ/インクジェット 用紙サイズ (プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、 往復はがき、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号)、長尺用紙 (210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm) 給紙容量 (給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]ー、[トレイ3]ー、[多目的(背面)トレイ]自動給紙/最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 稼動音(dB(A)) 54.5 インク 4色顔料独立カートリッジ 連続複写枚数 最大999枚 スキャン方式 自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式 サイズ(mm) 最大プリント可能:A3( 297×420mm) 複写サイズ 最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判) 複写倍率 等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 対応プロトコル TCP/IP 坪量(g) (対応用紙種類)普通紙、再生紙 64~120/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200/m2、封筒 80~95/m2、光沢紙 最大220/m2、はがき 最大200/m2、インデックスカード 最大120/m2 エコマーク認定番号 25 155 029
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を。2段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応ファクス非搭載複合機。1分間にA4カラー約30ページ、A4モノクロ約31ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。カラー約7.9円(税込)/ページ、モノクロ約1.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。インクジェットで7年または約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換も必要ありません。くっきり見やすい 全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品 スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 23.3(消耗品含む) 電源(V) AC 100 50/60Hz 消費電力(W) コピー時:約30、レディー時:約5.0、スリープ時:約0.9 エコマーク認定 認定 枚数 600枚/100枚(最大給紙/最大排紙) 対応OS Windows 11,10、Windows Server,2022,2019,2016、macOS 13~、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横576×477×375 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り 速度 (原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面) インターフェース [USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n メモリー容量 512MB 原稿サイズ 【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm 解像度 コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi 寿命 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) プリント方式 (形式)デスクトップタイプ/インクジェット 用紙サイズ (プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、 往復はがき、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号)、長尺用紙 (210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)、[トレイ2/トレイ3]<横方向>A4、 レター、<縦方向>A3、 レジャー、 B4(JIS) 20、 リーガル ユーザー定義サイズ(幅215.9mm~297.0mm、長さ210.0mm~431.8mm) 給紙容量 (給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]自動給紙/最大250枚、[トレイ3]ー、[多目的(背面)トレイ]自動給紙/最大100枚(A3まで) 、最大50枚(はがき) 稼動音(dB(A)) 54.5 インク 4色顔料独立カートリッジ 連続複写枚数 最大999枚 スキャン方式 自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式 サイズ(mm) 最大プリント可能:A3( 297×420mm) 複写サイズ 最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判) 複写倍率 等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 対応プロトコル TCP/IP 坪量(g) (対応用紙種類)普通紙、再生紙 64~120/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200/m2、封筒 80~95/m2、光沢紙 最大220/m2、はがき 最大200/m2、インデックスカード 最大120/m2 エコマーク認定番号 25 155 029
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を。2段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応インクジェット複合機。1分間にA4カラー約30ページ、A4モノクロ約31ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。カラー約7.9円(税込)/ページ、モノクロ約1.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。インクジェットで7年または約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換も必要ありません。くっきり見やすい 全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品 スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 23.3(消耗品含む) 電源(V) AC 100 50/60Hz 消費電力(W) コピー時:約30、レディー時:約5.0、スリープ時:約0.9 エコマーク認定 認定 枚数 600枚/100枚(最大給紙/最大排紙) 対応OS Windows 11,10、Windows Server,2022,2019,2016、macOS 13~、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横576×477×375 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り 速度 (原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面) インターフェース [USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n メモリー容量 512MB 原稿サイズ 【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター 解像度 コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi 寿命 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) プリント方式 (形式)デスクトップタイプ/インクジェット 用紙サイズ (プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、 往復はがき、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号)、長尺用紙 (210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)、[トレイ2/トレイ3]<横方向>A4、 レター、<縦方向>A3、 レジャー、 B4(JIS) 20、 リーガル ユーザー定義サイズ(幅215.9mm~297.0mm、長さ210.0mm~431.8mm) 給紙容量 (給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]自動給紙/最大250枚、[トレイ3]ー、[多目的(背面)トレイ]自動給紙/最大100枚(A3まで) 、最大50枚(はがき) 稼動音(dB(A)) 54.5 インク 4色顔料独立カートリッジ 連続複写枚数 最大999枚 スキャン方式 自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式、自動原稿送り方式(ADF)はDual CISの両面同時読取対応 サイズ(mm) 最大プリント可能:A3( 297×420mm) 複写サイズ 最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判) 複写倍率 等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 対応プロトコル TCP/IP 坪量(g) (対応用紙種類)普通紙、再生紙 64~120/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200/m2、封筒 80~95/m2、光沢紙 最大220/m2、はがき 最大200/m2、インデックスカード 最大120/m2 エコマーク認定番号 25 155 029
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
大容量インクで低ランニングコストに特化。高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を提供する3段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応インクジェット複合機。カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジに対応。 インク交換の手間を大幅に削減します。カラー約3.9円(税込)/ページ、モノクロ約0.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。最大給紙枚数850枚。1段250枚の大容量用紙トレイを3段搭載。A3、A4だけでなくB4、A5などさまざまなサイズの用紙を同時にセットできるので用紙交換の手間が省けます。くっきり見やすい、全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品 スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 27.5(消耗品含む) 種類 (対応用紙)普通紙、再生紙 64~120g/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200g/m2、封筒 80~95g/m2、光沢紙 最大220g/m2、はがき 最大200g/m2、インデックスカード 最大120g/m2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) コピー時:約31、レディー時:約5.5、スリープ時:約0.9 エコマーク認定 認定 枚数 850枚/100枚(最大給紙/最大排紙) 対応OS Windows 11/10、Windows Server/2022/2019/2016、macOS 13~、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×477×445 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り 速度 (原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面) インターフェース [USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n メモリー容量 1GB 原稿サイズ 【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター 解像度 コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi 寿命 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 プリント方式 (形式)デスクトップタイプ/インクジェット 用紙サイズ (プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、封筒(DL・Com-10・角形2号・長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号)、長尺用紙(210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)、[トレイ2/トレイ3]<横方向>A4、レター、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)20、リーガル ユーザー定義サイズ(幅215.9mm~297.0mm、長さ210.0mm~431.8mm) 給紙容量 (給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]自動給紙/最大250枚、[トレイ3]自動給紙/最大250枚、[多目的(背面)トレイ]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 稼動音(dB(A)) 54.5 動作温度(℃) 10~35 動作湿度(%) 20~80(結露無き事) インク 4色顔料独立カートリッジ 連続複写枚数 最大999枚 スキャン方式 自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式、自動原稿送り方式(ADF)はDual CISの両面同時読取対応 複写サイズ 最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判) 複写倍率 等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 色数 4色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 対応プロトコル TCP/IP エコマーク認定番号 25 155 029
A4カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
高速&自動両面印刷を実現
フラッグシップ・カラープリンター
仕様 USBダイレクトプリント:ファイル形式:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 質量(kg) 約22.0(消耗品含む) 種類 [多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚) 消費電力(W) [印刷時]約550、[ピーク時]990以下、[スタンバイ時]約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5 電源 電圧:AC100V(50/60Hz) エコマーク認定 認定 枚数 [フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚 対応OS Windows 11、10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441×486×313(突起部を除く) 用紙 自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4) メモリー容量 [標準]1GB 解像度 600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード) 寿命 装置:約20万枚または5年間 ウォームアップ時間 29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から) 印刷速度 [片面印刷時(A4)]カラー 約31枚/分、モノクロ 約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 約14ページ/分、モノクロ 約14ページ/分 坪量(g/m2 ) [多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ]60-105 使用CPU Main: 800MHz, Sub: 133MHz フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下 用紙サイズ [多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき コマンド PCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0 給紙可能枚数 2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可) 運転音 [印刷時]モノクロ:6.55B/49dB / カラー:6.56B/49dB、[スタンバイ時]不可聴 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ レーザープリンター 対応プロトコル TCP/IP エネルギー消費効率(kWh/年) 88、 区分:プリンターA エコマーク認定番号 16 155 166
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
仕様 プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約13.1(消耗品含む) 規格 BMSec:対応 消費電力(W) [印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 402×396×319(突起部を除く) 用紙 [多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー 1GB 液晶パネル 3.5型TFTタッチパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 約60万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間 6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から) 印刷速度 [片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分 坪量(g/m2 ) [多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) レディー時:6.7以下 用紙サイズ [多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5 排紙容量 【(80g/m2 )】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) [印刷中]54、[待機中]35 コマンド PCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0 給紙可能枚数 【(80g/m2 )】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エネルギー消費効率(kWh/年) 122 、区分 : プリンターD NFC 有り エコマーク認定番号 23 155 009
インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能
大容量インクカートリッジのファーストタンク。 1本でブラックインクなら標準モデル対応のインクカートリッジ約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚プリントできます。
透明カートリッジ
透明のカートリッジなら、残量確認も簡単に行えます。
インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。
急なインク切れでも約200枚印刷可能
インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。
スマートフォン・タブレットや各種クラウドに対応 モバイル・クラウド接続
無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信が可能。スマートフォン内の写真やデータを気軽にプリントできます。
またクラウドとの連携で趣味に、仕事に活躍します。
ブラザーのポイントサービス「トク刷るポイント」
「トク刷るポイント」サービスに登録し製品をお使いいただくと、ポイントが貯まります!
貯まったポイントは近くのコンビニやデパートで使えるギフトなどに交換できます。
2年間で1回使える無償修理サービス「ハイプリ」
ブラザーオンラインの「ユーザー会員」ご登録後、マイページの「ハイプリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。
安心してご利用いただけます。
複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」
コピーやファクスなどの原稿を最大20枚まで複数枚連続で読み取りできます。
仕様 手差しトレイ:有り(1枚)、ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)、【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) 消費電力(W) スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS 11~、Chrome OS 記録方式 カラーインクジェット メモリー容量 128MB ディスプレイ 2.7型TFT 動作環境 10~35℃/20~80%(結露無きこと) オートパワーオフ 有り モード 静音:有り 用紙サイズ L判~A4 稼動音(dB(A)) 約57 インターフェイス Hi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 有り グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エコマーク認定番号 21 155 002
A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 6日以内出荷
ネットワーク標準対応で
高い生産性を実現するシンプルモデル
その他 消耗品:ローラーキット 付属品 ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg) 約2.64 消費電力(W) [動作時]約24、[スリープ時]約1.7 電源 100V AC 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 原稿搭載:80枚 対応OS Windows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299x215×190 機能 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度 読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80% モード 読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ [種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス [USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX RoHS指令(10物質対応) 対応 表示色・階調 入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法 適合 読取方式 自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN [Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)] エコマーク認定番号 21 155 055
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様 ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2 ):最大50枚、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG 付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、受話器、受話器コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約12.0(消耗品含む) 外形寸法(mm) W481×D399×H319(突起部を除く) 規格 BMSec対応 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力 [コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.6W 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー 128MB 液晶パネル モノクロ2行LCDパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間 [スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約32枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2 ) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB) 稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2 )[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 連続複写スピード (A4連続)[片面モノクロ]約32枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分 連続複写枚数 最大99枚 読み取り速度 スキャン:(ADF使用時)[カラー]6.8秒/枚(片面)、[モノクロ]2.27秒/枚(片面) 給紙可能枚数 (80g/m2 )[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率 25~400%の1%刻み 適応 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 通信速度 最大33600bps RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 67(区分:複合機c) エコマーク認定番号 23 155 031
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
大容量インクで低ランニングコストに特化。高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を提供する2段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応ハイスペック複合機。カラー約5,000ページ、ブラック約6,000ページの大容量インクカートリッジに対応。インク交換の手間を大幅に軽減します。カラー約3.9円(税込)/ページ、モノクロ約0.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。インクジェットで7年または約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換も必要ありません。くっきり見やすい 全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品 スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 23.4(消耗品含む) 電源(V) AC 100 50/60Hz 消費電力(W) コピー時:約30、レディー時:約5.0、スリープ時:約0.9 エコマーク認定 認定 枚数 600枚/100枚(最大給紙/最大排紙) 対応OS Windows 11,10、Windows Server,2022,2019,2016、macOS 13~、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横576×477×375 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り 速度 (原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面) インターフェース [USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/n メモリー容量 1GB 原稿サイズ 【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター 解像度 コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi 寿命 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) プリント方式 (形式)デスクトップタイプ/インクジェット 用紙サイズ (プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、 往復はがき、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号)、長尺用紙 (210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)、[トレイ2/トレイ3]<横方向>A4、 レター、<縦方向>A3、 レジャー、 B4(JIS) 20、 リーガル ユーザー定義サイズ(幅215.9mm~297.0mm、長さ210.0mm~431.8mm) 給紙容量 (給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]自動給紙/最大250枚、[トレイ3]ー、[多目的(背面)トレイ]自動給紙/最大100枚(A3まで) 、最大50枚(はがき) 稼動音(dB(A)) 54.5 インク 4色顔料独立カートリッジ 連続複写枚数 最大999枚 スキャン方式 自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式、自動原稿送り方式(ADF)はDual CISの両面同時読取対応 サイズ(mm) 最大プリント可能:A3( 297×420mm) 複写サイズ 最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判) 複写倍率 等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 対応プロトコル TCP/IP 坪量(g) (対応用紙種類)普通紙、再生紙 64~120/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200/m2、封筒 80~95/m2、光沢紙 最大220/m2、はがき 最大200/m2、インデックスカード 最大120/m2 エコマーク認定番号 25 155 029
A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。
A3プリント、A4読み取りのコンパクト複合機。
付属品 セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm) 原稿読み取り:最大353.6(ADF)、最大295(原稿台ガラス) 幅(mm) 原稿読み取り:最大213.9(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg) 約17.7(消耗品含む) 色 ホワイト 形式 デスクトップタイプ 消費電力(W) スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約35 電源 AC 100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚 対応OS Windows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×436×305(突起部を除く) 記録方式 カラーインクジェット 機能 ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量 256MB 原稿サイズ ADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大215.9mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大297mm 寿命 製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境 温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数 [トレイ1]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A) 約51.5 使用可能用紙サイズ A3 インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応) 対応 カートリッジ 4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法 適合 液滴量 最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ インクジェット複合機 読取方式 CIS エコマーク認定番号 22 155 008
ドキュメントスキャナ brother(ブラザー) 4日以内出荷
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様 ●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 付属品 USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。 質量(kg) 約1.42 電源 USBバスパワー/100V AC 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10/macOS v11.x ~ 消費電力 【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横288×101×85 動作環境 温度5~35℃/湿度20~80% 読み取り速度 【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分) インターフェイス 【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 読取方式 自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS) エコマーク認定番号 23 155 036
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約30万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
分離型トナー&ドラムで約1.9円(税込)/枚の低コストを実現
トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。
両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、約1.9円(税込)/枚(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。
多彩なオプションで最大給紙可能枚数1,390枚
オプションの増設用紙トレイで給紙可能枚数を増やすことができるため、用紙補給の手間を軽減して、大量印刷を快適にします。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
お気に入り登録
普段よく使う設定を最大48件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
ユーザービリティに配慮した設計で紙詰まりもらくらく解決
万が一、背面で紙づまりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで簡単に取り除けます。
仕様 プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:48件 付属品 スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約16.4(消耗品含む) 形式 USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 規格 BMSec:対応 消費電力(W) [コピー時(平均)]約680、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 417×461×448(突起部を除く) 用紙 [多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー 512MB 液晶パネル 3.5型TFTタッチパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約30万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間 6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から) 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約48枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分 坪量(g/m2 ) [多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) レディー時:6.7以下 用紙サイズ [多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5 排紙容量 【(80g/m2 )】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) [印刷中]54、[待機中]35 コマンド PCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0 給紙可能枚数 【(80g/m2 )】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 113 、区分:複合機c エコマーク認定番号 23 155 008
カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れるコンパクト設計トナーは前面から交換可能最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適多目的トレイを搭載見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載NFCで簡単接続
仕様 【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(ブラック約5500ページ/カラー各色約4500ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 21(消耗品含む) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4 エコマーク認定 認定 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 404×473×338(突起部を除く) 対応OS Windows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS 用紙 【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4 メモリー 【内蔵】1GB 液晶パネル 2.7型TFTタッチパネル 最大解像度 2400×600dpi 寿命 約20万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 出力時間 【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下 印刷速度 【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分 坪量(g/m2 ) <用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105 フォント <内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) 起動時間(秒) 【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下 プリント方式 電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN 用紙サイズ 【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6 排紙容量 【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) 【印刷中】49【待機中】31 コマンド PCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0 給紙可能枚数 【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚 インターフェイス 【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エネルギー消費効率(kWh/年) 71 区分:プリンターA NFC 有り エコマーク認定番号 25155031
A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 4日以内出荷
大画面液晶操作でクラウドにも対応
Wi-Fi(R)対応のネットワークモデル
在宅ワークを支える1台に
その他 消耗品:ローラーキット 付属品 ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg) 約2.75 消費電力(W) [動作時]約26、[スリープ時]約1.7 電源 100V AC 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 原稿搭載:80枚 対応OS Windows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE1、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×215×190 機能 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度 読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) ディスプレイ 4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80% モード 読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ [種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス [USB]USB3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX、[無線LAN1 b/g/n、 RoHS指令(10物質対応) 対応 表示色・階調 入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法 適合 読取方式 自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN [Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号 21 155 055
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約60万ページの高耐久を実現。
さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減
約25,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約1.7円/枚の低ランニングコストを実現します。
7インチ大型液晶
タッチパネルで直感的に操作できる7インチ大型液晶です。よく使う機能を待機画面に設定できる「待機画面カスタマイズ機能」で利用シーンにあわせたカスタマイズができます。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
ショートカット登録
普段よく使う設定を最大64件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
仕様 プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:64件 付属品 スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約19.6(消耗品含む) 形式 USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 規格 BMSec:対応 消費電力(W) [コピー時(平均)]約710、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.7 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×495×518(突起部を除く) 用紙 [多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー 1GB 液晶パネル 7型TFTタッチパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約60万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間 6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から) 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約50枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分 坪量(g/m2 ) [多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-165(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) レディー時:6.7以下 用紙サイズ [多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5 排紙容量 【(80g/m2 )】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) [印刷中]54、[待機中]35 コマンド PCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0 給紙可能枚数 【(80g/m2 )】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2,700枚 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 119 、区分:複合機d NFC 有り エコマーク認定番号 23 155 008
A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 4日以内出荷
100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード
集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
その他 消耗品:ローラーキット 付属品 ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg) 約3.37 消費電力(W) [動作時]約34、[スリープ時]約1.7 電源 100V AC 50/60Hz エコマーク認定 認定 枚数 原稿搭載:100枚 対応OS Windows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×247×236 機能 最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度 読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分) ディスプレイ 4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80% モード 読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ [種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可) インターフェイス [USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 表示色・階調 入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法 適合 読取方式 自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN [Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号 21 155 055
カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れるコンパクト設計トナーは前面から交換可能最大給紙可能枚数1,340枚で大量印刷も快適多目的トレイを搭載見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載NFCで簡単接続
仕様 【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 20.8(消耗品含む) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 【印刷中(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.4 エコマーク認定 認定 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 404×473×338(突起部を除く) 対応OS Windows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS 用紙 【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4 メモリー 【内蔵】512MB 液晶パネル 2.7型TFTタッチパネル 最大解像度 2400×600dpi 寿命 約20万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 出力時間 【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下 印刷速度 【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分 坪量(g/m2 ) <用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105 フォント <内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) 起動時間(秒) 【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下 プリント方式 電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN 用紙サイズ 【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6 排紙容量 【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) 【印刷中】49【待機中】31 コマンド PCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0 給紙可能枚数 【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚 インターフェイス 【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エネルギー消費効率(kWh/年) 71 区分:プリンターA NFC 有り エコマーク認定番号 25155031
カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 欠品中
より長く快適に製品寿命7年超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れるコンパクト設計トナーは前面から交換可能最大80枚対応のADFとフラットベッドを搭載最大給紙可能枚数1340枚で大量印刷も快適多目的トレイを搭載7インチ大型液晶ショートカット登録NFCで簡単接続
仕様 【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(ブラック約5500ページ/カラー各色約4500ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 26.7(消耗品含む) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 【コピー時(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.53 エコマーク認定 認定 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 454×505×460(突起部を除く) 対応OS Windows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS 用紙 【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4 メモリー 【内蔵】1GB 液晶パネル 7型TFTタッチパネル 最大解像度 2400×600dpi 寿命 【プリンター部】約20万ページまたは7年のいずれか早い方【スキャナー部】約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 出力時間 【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下 印刷速度 【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分 坪量(g/m2 ) <用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105 フォント <内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) 起動時間(秒) 【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下 プリント方式 電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN 用紙サイズ 【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6 排紙容量 【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) 【印刷中】49【待機中】31 コマンド PCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0 給紙可能枚数 【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可、520枚(LT-360CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】1340枚 インターフェイス 【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エネルギー消費効率(kWh/年) 73 区分:複合機a NFC 有り エコマーク認定番号 25155032
カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
より長く快適に製品寿命7年大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れるコンパクト設計トナーは前面から交換可能最大80枚対応のADFとフラットベッドを搭載最大給紙可能枚数800枚で大量印刷も快適多目的トレイを搭載3.5インチ大型液晶ショートカット登録NFCで簡単接続
仕様 【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm 付属品 スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 25.6(消耗品含む) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 【コピー時(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.53 エコマーク認定 認定 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 404×473×460(突起部を除く) 対応OS Windows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS 用紙 【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4 メモリー 【内蔵】512MB 液晶パネル 3.5型TFTタッチパネル 最大解像度 2400×600dpi 寿命 【プリンター部】約20万ページまたは7年のいずれか早い方【スキャナー部】約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 出力時間 【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下 印刷速度 【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分 坪量(g/m2 ) <用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105 フォント <内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) 起動時間(秒) 【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下 プリント方式 電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN 用紙サイズ 【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6 排紙容量 【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A)) 【印刷中】49【待機中】31 コマンド PCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0 給紙可能枚数 【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】800枚 インターフェイス 【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エネルギー消費効率(kWh/年) 73 区分:複合機a NFC 有り エコマーク認定番号 25155032
ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 4日以内出荷
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。
下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。
A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様 (原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50 付属品 セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg) 28.6 形式 デスクトップタイプ 消費電力(W) スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32 電源 AC 100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×477×445 記録方式 カラーインクジェット 機能 ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り メモリー容量 512MB 原稿サイズ (ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm 寿命 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 使用環境温度(℃) 10-35 給紙容量 [トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚 稼動音(dB(A)) 51 使用環境湿度(%) 20-80(結露無き事) インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) モニタ タッチパネル/3.5型TFT:有り RoHS指令(10物質対応) 対応 カートリッジ 4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法 適合 液滴量 (最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ 複合機 読取方式 Dual CIS エコマーク認定番号 22 155 009