オフィスサプライ :「SR44 1.5V」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。