IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットIN WIN(インウィン)7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)・80PLUS GOLD認証取得・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計・フラットケーブル採用・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能・5年保証・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニットIN WIN(インウィン)7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット80PLUS Platinum認証取得最新のATX 3.1準拠最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル135mm FDB冷却ファン搭載自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロールシステム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
PCケース A1 Prime WHITEIN WIN(インウィン)6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME ホワイトモデル!
電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Pureを2個インストール済み
CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14色ホワイト使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
PCケース A1 Prime BLACKIN WIN(インウィン)6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME
電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み
CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2材質スチール・強化ガラス長さ(mm)320厚さ(mm)55まで寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)質量(kg)6.14色ブラック使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×2
PCケース IW-CS-A5BLK-1AM120SIN WIN(インウィン)6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.86色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×7
PCケース IW-CS-A3BLK-1AM120SIN WIN(インウィン)6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4
PCケース IW-CS-A3WHI-1AM120SIN WIN(インウィン)5日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)質量(kg)5.24色ブラック電源ATX使用CPUCPUクーラー:162高まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応ケースミニタワーストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数PCI-ESlot×4