教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セットナリカ8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セットナリカ8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2ナリカ11日以内出荷
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ウィングブルーⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600×型式TRS-600WM2出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS
タブレット顕微鏡 ミエル1ミリナリカ4日以内出荷
メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個型式E-10
水中微生物採集器ナリカ4日以内出荷
水生動物を飼育している飼育そう(アクアリウム)内にセットして水中に発生した多数の微生物の生息の状態を顕微鏡で観察できます。
採集器はスライドガラスを2枚合わせにして10枚がセットでき、セットしてから数日から一週間で多種類の微生物が付着し、10枚の試料が得られます。また、付着の様子は飼育そうの外側から見られます。
付属品スライドガラス10枚、フック付き吊りひも1本材質塩化ビニル(白)寸法(mm)100×60×33
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798