オフィスサプライ :「ビデオカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超コンパクトに収納できるカメラ用スタンドです。
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
360度お好みの角度で固定できるボール雲台を採用しています。
クイックシュー機能付きです。
付属品キャリングケース
段数5段
耐荷重(kg)3
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
地上高さ(mm)290、最高1340
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。
クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース
材質アルミ、他
質量(g)542
段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)
耐荷重(kg)1.5以下
取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ
縮長(mm)425
地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース
質量(g)約584
段数4段
耐荷重2.5kg
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
縮長(mm)430
地上高さ(mm)410~1380
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。
天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。
取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。
丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。
リモコン等を置くためのトレイ付きです。
ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
寸法t(mm)(天板)15
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)300
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)
本体質量(g)約155
保証期間ご購入日より1年
インターフェースUSB2.0準拠
映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)
音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1
映像出力HDMI端子
端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート
スロットmicroSDカードスロット
記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC
解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700
フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク
容量(GB)128
対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS
画面サイズ3.5型※解像度:480×320
対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)
サンプルレート44.1kHz
出力(W)スピーカー:1
電源DC5V/2A
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
録画時間約3時間(連続)
連続再生時間約5時間
消費電流(mA)約600
使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事
仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
カメラ固定ネジタイプのプロジェクタースタンドです。
カメラ固定ネジ対応のプロジェクター、カメラ、ビデオカメラなどを取り付けることができます。
取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。
丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。
リモコン等を置くためのトレイ付きです。
ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
形状スタンドタイプ
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。リモコン等を置くためのトレイ付きです。ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)約4.7
タイプスタンドタイプ
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×70.8~120.8
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書なし
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約2.5
電源DC5V/2A
ケーブル長(m)約0.7
適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ
記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p
解像度(録画)720×480
対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS
保存形式USBメモリ・microSDカード
接続端子(メモリー)USB Aポート
スロットmicroSDカードスロット
記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。
音声入力RCA音声端子(L/R)
フレームレート30fps
音声(取込方式)AAC※48kHz
対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)
映像出力HDMI端子
映像入力RCA映像端子
適合容量(GB)(メディア)最大32
給電端子USB Type-Cポート
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源DC5V/2A
対応OSWindows10, 8.1, 8
記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー1W
コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数480×234
消費電流約300~700mA
フレームレート60fps
音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源DC5V/1A
記録方式動画
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ
スピーカー1W
コネクタビデオ入力
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60fps
音声出力HDMI、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72
光源LED 96個
色温度3000-6500K
点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)1.2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p)
付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm)
質量(g)約184(本体のみ)
電源DC5V/2A
記録方式H.264/AVC(MP4)
消費電流(mA)最大約700(本体のみ)
インターフェースUSB2.0
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く)
スピーカー1W
コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60/50fps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー
材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス
質量(g)約206
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)約109
ケーブル長(m)約3
対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27
レンズF2.0f=3.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)220
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)220
解像度ビデオ:最大1920×1080
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
最低被写体照度(Lux)10以上
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2M/JPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー
材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス
質量(g)約212
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書
材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
レンズF2.4 f=2.8mm
センサーCMOS、1/2.9インチ
インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
画角(水平)92度、(対角)101度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最低照度(Lux)1
画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)120
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50
レンズF2.1 f=8mm
センサーCMOS、1/2.7インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大250
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)35度、(対角)44度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最短撮像距離3cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)314(台座含む)
ケーブル長(m)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズF2.1 f=1.1
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクあり
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272
セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROM
ケーブル長(m)2
センサーCMOS
インターフェースUSB
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数2400万画素
フレームレート30fps
ビデオフォーマットMJPG, YUY2
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。