グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。