オフィスサプライ :「ワイヤレス受信機」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。 ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359 セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 対応(音声フォーマット)PCM 入力信号HDMI 最大消費電力(W)2.5 インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1 最大解像度1920×1080(1080p) 出力信号HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~80結露なきこと 保管温度(℃)-10~60 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) 周波数帯域(GHz)5.1~5.25 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと 遅延時間(ms)(映像)100以内
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量 最大出力(W)3(1.5W+1.5W) センサー1.2インチ(直径 33mm) 保護等級IPX5 周波数特性90Hz~18KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク全指向性マイク
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
付属品源ケーブル 約1.7m × 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.7m × 1、3.5mm メス- RCA ケーブル 約15cm × 1※ケーブル長はコネクタ部含まず【その他仕様】 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 最大出力(W)6(3W + 3W) 外形寸法W220×D60×H178mm 連続使用時間約7時間程度(中間音量で使用した場合)※スピーカーの連続駆動時間は音量によって異なります。 充電時間約3時間 入力端子3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約25m(障害物のない環境の場合)※最大通信距離は環境により変動します。【トランスミッター(送信機部)】 取扱説明書あり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷