オフィスサプライ :「差し込みプラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード マグネット プラグ形状ストレート 取扱説明書日本語取扱説明書あり 雷ガード 耐トラッキング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)14 電源コード(m)2 定格出力DC5V 3.4A(合計) 絶縁種別絶縁キャップ サージオン電流耐量(A)2500 プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯 制限電圧(V)395 USBポート2 バリスタ電圧(V)240 耐トラッキングあり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ダークブラウン 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ライト木目 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
ブラック 質量(g)624 規格PSE適合規格あり スイッチ一括集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能 コード長さ(m)約3 定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力DC5V 合計3.9A コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm ブレーカ一括集中スイッチ型 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く) 差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口) USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ) プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 間隔(mm)差込口:45 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷

サンワダイレクト電源延長コード
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・4個口(4分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約47cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.47 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口4 マグネットなし 雷ガードなし
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5 種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8 ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクト電源延長コード
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約40cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.4 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口2 マグネットなし 雷ガードなし
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトACチョイロック
ACチョイロックは電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でのご使用も可能です。 取り付け、取り付け後の脱着がとても簡単!工具不要です。 お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。
セット内容ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ)×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、本体取付用面ファスナー粘着付(黒)×2 取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ色)を通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 本体取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口左右に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、本体取付用面ファスナーと合わせて固定します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03 容量14.8V/7500mAh(111Wh) 出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 出力波形疑似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1 交流出力AC100V 60Hz 最大100W※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 定格入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトIZAチョイロック
IZA(イザ)チョイロックは「安全にお使いいただける」をコンセプトに開発したUSBなどの小型プラグ、ノートPCやタブレット、計測機器のケーブル抜けを防止するロック部材です。 機内、車内、船内、作業現場など振動抜けや緩みを心配される環境で活躍しています。 全ての部材に金属を使用していません。 金属の持込が制限された場所、安全に配慮が必要な幼稚園や学校、ご年配の方が集う場所などで安心してご使用いただけます。
セット内容ケーブル引掛用面ファスナー×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、デバイス取付用面ファスナー粘着付(黒)×2 取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナーを通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 デバイス取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口上下に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、デバイス取付用面ファスナーと合わせて固定します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷