8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
材質スチール 耐荷重0.5kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトホルダー(200-CAM030)
7~10型のタブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はラバー素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
取付用ねじ穴三脚:あり※1/4-20UNC 収納寸法(mm)参考収納寸法(最大)_W245mm※7~10.1型タブレット対応参考収納寸法(最小)_W145mm 取扱説明書あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質ポリエステル 他 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトホルダー(200-DGCAM009)
5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC 収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワダイレクト三脚(200-DGCAM018)
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
材質ABS 質量(g)約80 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124 取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ 取扱説明書なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)120 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50 レンズF2.1 f=8mm センサーCMOS、1/2.7インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大250 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最短撮像距離3cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
仕様最高地上高:425mm 材質アルミ 耐荷重240kg ねじ径(inch)1/4インチネジ 地上高さ(mm)210
1個
4,698 税込5,168
当日出荷