オフィスサプライ :「無線機」の検索結果

関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトBLEビーコン
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。 通信方式BLE 仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
1個
6,598 税込7,258
欠品中

サンワダイレクトBLEビーコン
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 寸法(mm)70.6×38×17.8 質量(g)約43 センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒) 通信方式BLE 使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属 防塵防水性能IP66 電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による) フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー) 電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm) スイッチ数1個 動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
1個
8,790 税込9,669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトBLEビーコン
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。 6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個 センサー温度(内部) 通信方式BLE 防塵防水性能IP66 電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能 フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info 電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります 動作温度範囲(℃)-40~70
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンワダイレクト壁掛シェルフスタンド
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。 壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。 ブラックカラーで、テレビや機器とも相性良く設置出来ます。 壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
総耐荷重(kg)5 付属品タッピングボルト×2アンカー×2コンクリート用アンカー×2 材質スチール ブラック 取付壁面 使用工具プラスドライバー,手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布 組立時間30分
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
付属品源ケーブル 約1.7m × 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.7m × 1、3.5mm メス- RCA ケーブル 約15cm × 1※ケーブル長はコネクタ部含まず【その他仕様】 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 最大出力(W)6(3W + 3W) 外形寸法W220×D60×H178mm 連続使用時間約7時間程度(中間音量で使用した場合)※スピーカーの連続駆動時間は音量によって異なります。 充電時間約3時間 入力端子3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約25m(障害物のない環境の場合)※最大通信距離は環境により変動します。【トランスミッター(送信機部)】 取扱説明書あり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。 ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×145×460 質量(kg)約5 総耐荷重(kg)約8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約376×95×105.5、下部:約376×103×266 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g)約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)約25(障害物のない環境) 最大出力(W)実用5(2.5+2.5) バッテリー内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 総耐荷重(kg)10
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。。。 。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約4.12 形態完成品組立済出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45 取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 上部内寸(cm)W47×D13×H13 下部内寸(cm)W47×D11.5×H23
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン 電源電池タイプ:単4乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き ボタン数5ボタン 連続動作時間約84時間 連続待機時間約26000時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.2 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約100時間 連続待機時間約12500時間 ホイール数1個 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDトラックボール
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約166時間 連続待機時間約5000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 電源電池タイプ:単3乾電池 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 電源電池タイプ:単4乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約100時間 連続待機時間約5714時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
薄型で持ち運びやすいサイズのBluetoothマウスです。 薄型ですが、使用感を損なわない形状になっています。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 シンプルな対称形、5ボタンタイプです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
用途適合規格Bluetooth Ver5.0 Class2 セット内容単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 適合規格Bluetooth Ver3.0 Class2 接続方式Bluetooth 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約8760時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
電源電池式 適合規格Bluetooth Ver5.0 (BLE) Class2 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約351時間 連続待機時間約43000時間 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約540日
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 電源電池タイプ:単4乾電池 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約72時間 連続待機時間約16000時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質アルミ ブラック 質量(g)本体:約45、レシーバー:約2 電源リチウムイオン電池 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能ジャイロセンサー機能:あり インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 使用場所屋内 各種認証PSCマーク認証 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書日本語取扱説明書 通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, 戻るボタン●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 分解能1600count/inch※カウント切替えボタン付き ボタン数4ボタン 連続動作時間約40時間 連続待機時間約3000時間 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 マルチペアリングなし 連続待機時間約15840時間 対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 電源充電式 連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間 使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile) セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 無線通信方式2.4GHz
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

手にフィットする形状で持ちやすい、ワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバーでの接続もできるので、 最大4台の機器で切り替えて使用できます。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1400カウントに切替えることができます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 カウント切替えボタン セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約83時間 連続待機時間約1250時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約160日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手のひらにフィットするワイヤレスBuleLEDマウスです。すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約144時間 連続待機時間約6500時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 使用可能日数約170日 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 接続方式無線 電源電池式
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテンキー
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状USB Aコネクタオス 対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。 動作力60±10g インターフェースUSB HID1.1準拠 キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります) キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200、 1600、 2000、 2400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数9 連続動作時間約50時間 連続待機時間約8334時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。 対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 電池単3乾電池 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 使用可能日数約200日 対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 電源電池式 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり ブルー
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サンワダイレクト光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約30時間 連続待機時間約2180時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式 使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。 自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。 ※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型 セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2 対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません 分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替 連続使用時間(時間)約536 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続待機時間約22000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様レシーバー収納:あり ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:中型 セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ大型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 ケーブル長(m)付属:約0.24 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数4ボタン 連続動作時間約14時間 連続待機時間約40時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス_Bluetooth
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。手にフィットする持ちやすい形状です。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン ホワイト 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15 分解能1000、1600、2400※カウント切替えボタン付き ボタン数5ボタン 連続動作時間約100時間 連続待機時間約12500時間 ホイール数サイドホイール1個 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン セット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ小型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ 材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離最大約10m キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA プロファイルHID
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 単三乾電池1本で動作可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線 ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800/1200/1600カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 電源電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2 質量(g)約43.9 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし 適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書 タイプスリム 適合規格BluetoothVer3.0 対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13 連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません 消費電流(mA)8以下 動作力60g インターフェースBluetoothVer.3.0 キー数81キー 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class2 充電時間(時間)約2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) プロファイルHID 通信距離(m)約10※使用環境により異なる マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載 Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー マルチペアリングあり 使用電池充電池 充電時間(時間)2 キー配列日本語 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2 キーピッチ(mm)18 接続方式無線 キーストローク(mm)1.9±0.2 角度調整範囲あり 動作力67g 印刷方式シルク印刷 ホワイト キー方式パンタグラフ 無線通信方式Bluetooth 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 防塵防水性能規格なし 使用可能日数60日(約2ヶ月) 仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷