事務用品 (3) パソコン/周辺機器 (31) 家電 (6) カテゴリ: オフィスサプライブランド: HIDISCすべて解除
電子メモパッド HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途 電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質 ABS 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
スライド式USB HIDISC 当日出荷 から 5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm) 60 x 20 x 7.8 色 ホワイト 質量(g) 9.5 キャップタイプ スライド式 機能 パスワードロック機能付き 保証期間 1年 インターフェイス USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
キャップ式USB HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67.7×18.5×8.7 質量(g) 9.7 インターフェイス Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源 PCより電源供給 消費電流(mA) 最大150 動作温度 0~60 対応OS Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプ キャップ式 保存温度(℃) -20~70
データ用CD-R HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
スライド式USBメモリ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。
寸法(mm) 60×20×7.8 色 ホワイト 質量(g) 約10.5 キャップタイプ スライド式 対応OS WinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
クリアファイル ラージサイズ HIDISC (1件のレビュー) 4日以内出荷
ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応)
A1サイズも収納可能
20枚収納(10ポケット)
用途 映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存に 色 ブラック サイズ A1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×945×15 ポケット数 10 収納枚数(枚) 20
クリアファイル B2サイズ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポスター保存用に最適なB2クリアファイル
20枚収納(10ポケット)
用途 B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存 サイズ B2 ポケット数 10 収納枚数(枚) 20
Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISC 4日以内出荷
スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
色 ホワイト 容量 32GB 質量(g) 8.5 タイプ キャップ式 対応OS Windows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降) 本体サイズ(mm) 約66(W)×18(D)×8.2(H) 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -20~70 インターフェイス USB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
完全ワイヤレスイヤホン HIDISC 当日出荷
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品 充電用ケーブル、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) (全体)約35、(イヤホン単体)約4 周波数(Hz) イヤホン:20~20000 出力 class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:約49×48.2×30.2 通信方式 Bluetooth5.3 充電時間(時間) イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 充電方式 Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 通話時間 50%音量3時間 通信距離(m) 7-10 イヤホン形状 カナル型 再生時間(時間) 音楽:50%音量4 連続待受時間 120時間 対応コーデック SBC 対応プロファイル HFP、HSP、A2DP、AVRCP
HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISC 当日出荷
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。
アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。
ボリュームコントロール付きで便利
色 黒 質量(g) 13 コード長さ(m) 1.2 マイクロホン 指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω 周波数特性 20Hz-20kHz プラグ形状 Type-Cコネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB) 100±3 イヤホン形状 カナル型
イヤホン HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
Lightning端子接続ステレオイヤフォン
質量(g) 10 コード長さ(m) 1.15(±0.03) プラグ Lightning 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 インピーダンス(Ω) 16 音圧感度(dB/mW) 95 スピーカーサイズ(mm) Φ10
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISC 4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途 PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g) 約56 出力 20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m) 1 対応機種 Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) 最大10
Bluetoothスピーカー HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品 充電用ケーブル、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約385 出力 class 2 バッテリー電圧(V) 3.7 動作温湿度範囲 5~40℃/20~80% 再生周波数帯域(Hz) 180-16k 外部入力 USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm) 連続再生時間 約3時間 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 microUSB RoHS指令(10物質対応) 対応 連続待機時間 約200時間 Bluetooth ver5.0 通信距離(m) 10 使用周波数(GHz) 2.4-2.48 対応コーデック SBC 対応プロファイル L2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
スライド式USB HIDISC 当日出荷
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用
タイプ 長寿命USB(pSLC) 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 対応OS Win8.1/10 Mac10.11以降 動作湿度(%) 20~90 動作温度範囲(℃) 0~70 読込速度 240MB/s
BD-RE HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現!
繰り返し録画用
記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分
対応速度 2倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
スピンドルケース入り
用途 テレビ録画やデータ保存に。 タイプ 録画用 範囲(mm) 印刷:ワイドエリア(23~117) 速度 2倍速 記憶容量(GB) 25 記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数 20 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISC 当日出荷
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色 白 スイッチ 個別 定格 AC 125V 14A/最大合計1400W コンセント個数 4個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m) 1.5 機能 節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター コンセント仕様 コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き USBポート数 USB-A ポート×3 プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 出力:5V/3.4A(TOTAL)
ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISC 当日出荷
アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
色 ブラック Bluetooth バージョン 5.0 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデック SBC/AAC 出力 Class2 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4ー2.48 再生周波数帯域(Hz) 20-20000 バッテリー イヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh 定格電圧(V) DC5/1A 充電時間(時間) イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間 音楽:約3時間 連続通話時間(時間) 約3 連続待機時間 約50時間 音圧感度(dB) 98 インピーダンス(Ω) 32 周波数(Hz) イヤホン:20-20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:56.4×51.4×30.5 質量(g) イヤホン単体:約4、全体:約44 防水性 IPX5 イヤホン形状 カナル型 接続方式 Bluetooth 仕様 ノイズ低減性能:26~30dB
PD対応AC充電器65W 3ポート HIDISC 欠品中
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途 パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます 色 ホワイト 質量(g) 約111 ポート数 3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1) 出力 ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W) 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H67.8×W31.3×D41.3 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC 当日出荷
超大容量40000mAh
iPhone12対応PD20W(最大)急速充電
Type-C入出力対応
付属品 USB-C to Cケーブル(約30cm) 質量(g) 約850 定格出力 Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W) バッテリー リチウムイオンポリマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×82.5×41.5 保護回路 短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間) 約15 バッテリー容量(mAh) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A 連続使用回数 約500回 充電端子 Type-C、microUSB 給電端子 Type-C、USB
折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 当日出荷
6+9段階の調整により高さが調整可能です。
最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。
折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。
旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。
アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
付属品 スタンド本体・収納袋 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16 色 シルバー 質量(g) 442 耐荷重(kg) 約20 適合サイズ 10~13インチノートパソコン(目安) 保証期間 6か月
BD-RXL HIDISC 当日出荷
BD-R XLに対応した長時間記録ディスク
1回記録用
記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。
対応速度 2~4倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
5mmスリムケース入り
用途 長時間のテレビ録画やデータ保存に。 厚さ(mm) ケース:5 タイプ 録画用 範囲(mm) 印刷:ワイドエリア(23~117) 速度 2~4倍速 記憶容量(GB) 100 記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分 入数 5 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スリムケース
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g) 95 規格 リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×140×30 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器20W 2ポート HIDISC 4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途 スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 色 ホワイト 質量(g) 約50 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
付属品 充電用Type-Cケーブル1本(約30cm) 規格 リチウムイオンポリマー 入力 Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W) 保護回路 短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱 充電時間(時間) 7(PD20W) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISC 当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途 スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電 色 ホワイト 質量(g) 約52 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISC 4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品 充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 質量(g) 95 規格 リチウムイオンポリマー 出力 出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0 入力 Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78.5×140×30 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
やわらかLightningケーブル HIDISC 4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途 充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応 質量(g) 約20 ケーブル長(m) 1 対応機種 iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドル付ノートPC・タブレットケース HIDISC 4日以内出荷
ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。
持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利!
11.6インチPC対応
PUコーティング生地で、お手入れ簡単
軽量で持ち運びに便利
なめらかファスナー
材質 ポリエステル PUコーディング 色 ネイビー 質量(g) 約190 耐荷重(kg) 2まで 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×25×330(取手を含まない) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×20×305
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート HIDISC 5日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色 ホワイト 質量(g) 約58 ポート数 2ポート(Type-C×1,USB-A×1) 出力 USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max 最大出力(W) 35 入力 100-240V 50/60Hz, 1.5A Max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×40×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 HIDISC 4日以内出荷
雨や汗に強い!防水IPX7
色 ブラック 質量(g) (全体)約32、(イヤホン単体)約3 出力 class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:60×45.6×28.2 通信方式 Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz) 20-20000 充電時間(時間) イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5 充電方式 Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 通話時間 約5時間(最大) 通信距離(m) 10 使用周波数(GHz) 2.402-2.48 イヤホン形状 カナル型 再生時間(時間) 音楽:約5(最大) 連続待受時間 100時間 対応コーデック SBC、 AAC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP
HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC 4日以内出荷
LED液晶表示
高速充電
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
大容量・コンパクトなサイズ
付属品 保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm) 外形寸法(mm) 65×23×98 規格 リチウムイオンポリマー 本体質量(g) 198 定格容量 37Wh 定格入力(VA) Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W) 定格出力容量(VA) USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4 保護回路 短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出 充電時間(時間) 2.5(PD30W) バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 約500回
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISC 4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途 スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電 色 ホワイト 質量(g) 約47 ポート数 1ポート 出力 Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H43×W40×D28 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC 4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途 スマホやゲーム機を急速充電 色 ホワイト 質量(g) 約48 ポート数 1ポート 出力 Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大 入力 100-240V~50/60Hz 本体サイズ(mm) 約H43×W40×D28 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル HIDISC 4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブルCコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途 PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える 質量(g) 約80 出力 20V/5A最大(PD100W対応) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-C Type-C 対応機種 Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル) 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
男梅茶漬 大森屋 税込 ¥ 31,298 ¥ 28,980 バスケットへ