127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VRM冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP01B
エコ商品
・堅牢な全スチール構造。・120mmまたは140mmファンに直接マウント。・1 x 80mmまたは2 x 60mmファンに対応
材質 容量80mm x1または60mmx 2 質量(g)実質量:87 型番SST-FDP01B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×35×142 設置場所120mmまたは140mmファン上にインストール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP02W
エコ商品
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。 材質鋼、プラスチック 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])1500 ベアリング油圧ベアリング 型番SST-FDP02W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120 コネクタ3 pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。 材質スチール、プラスチック 質量(g)300 回転数(min-1[r.p.m])1500 ベアリング油圧ベアリング 型番SST-FDP02B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120 コネクタ3 pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 質量(g)501 備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェースPCI-Express x 16 環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数4
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

80PLUS GOLD認証 。奥行14cm。最低18dBA 12cm冷却ファン 。40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.64 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150 mm (W) × 140 mm (D)× 86 mm (H) 規格ATX 最大出力(W)DC:650 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)360 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

80PLUS GOLD認証 。奥行16cm。最低18dBA 14cm冷却ファン 。24時間/7日間連続40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D) 規格ATX 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音140mmファン MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-SP5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2800 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39 型番SST-XE360-4677 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)460 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-TR5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン: 46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400 ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm)500 ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります 材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ 寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D) 質量(kg)1.08 ファン92mm x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm 材質PBT 寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D) 質量(g)110 定格電力(W)19.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.6(安全:2.0 回転数0~15,000 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10 ノイズレベル61.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量65.74 CFM
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.36 ブラック(非鉛成分塗装) 備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :650 型番SST-EX650R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.31 ブラック(非鉛成分塗装) 備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :550 型番SST-EX550R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.9 備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins 質量(g)実質量:820 備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:Hydraulic bearing 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST- ARV140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98 ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:93CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

・ PWM設計により、マザーボードから500 ~ 1500rpmの範囲でファン回転数がコントロール可能。・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 特製の光拡散材料により、ライトの均一化が向上。・ ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・ クラスをリードする18個のLEDで輝度が向上
仕様RGB LEDs:18 PCS 透明ファンブレード、ブラックフレーム 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、FW142-RGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 電圧(V)始動:9.6 回転数(min-1[r.p.m])500~1500 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.11 型番SST-FW142-RGB 最大静圧(mmH2O)0.16~1.65 寿命70000時間 コネクタファン用4ピンPWM + 4ピン RGB ノイズレベル18.48~23.33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.77~60.54CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g)実質量:225 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.15 型番SST-NT09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96 コネクタ4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95 ノイズレベル13.6~32.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.6~46.4CFM 最大風圧(mmH2O)0.18~3.14 適合プロセッサーIntel LGA 1700 MTTF(時間)ファン:30000
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g)実質量:213.5 (ファン付き) 電力(W)CPU TDP:65 型番SST-NT09-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:10.34~47.0CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8 ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 プロセッサ対応。・高さ34mmで、Mini-STXシステム向けに設計。・カスタム化スリム80mm PWMファンで、優れた冷却および低動作音。・純銅製ベースおよび押出成形のアルミニウム製フィンで、最大65W TDP対応。・設置が容易なプッシュピン設計
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:292 (ファン込み) 電圧(V)ファン始動:≧6 電力(W)CPU TDP:65 ベアリングファン:長寿命スリーブベアリング 型番SST-NT08-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×34×101(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80 ノイズレベルファン:16.5 ~ 28.98dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:5.64~15.98CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.3~2.43 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~3400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:670 備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4 回転数(min-1[r.p.m])300~2200 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.23 型番SST- AR12-TUF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75 コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベル6.2~34.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量69.26CFM 最大風圧(mmH2O)2.36 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 MTTF(時間)ファン:40000
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

・優れた静音および性能。・6本の溶接ヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します。・改善された流圧設計およびファンマウントシステム。・コンパクトな120mm PWMファン装備で優れた冷却性能および低動作音を実現。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1 compatible (V2)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:700 (with fan) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6 電圧(V)ファン始動:≦9 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150 ベアリングファン:Sleeve Bearing 型番SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×82×139 適合ソケット応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×20 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~2200withPWM MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X
エコ商品
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応。・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip) 電圧(V)ファン始動:9 電力(W)CPU TDP:65 型番SST-NT07-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80 ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:15.6~28.1CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源
エコ商品
奥行き180mmのコンパクト。高密度設計で、設置が容易。 Intel ATX12V 2.52サポート。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。50℃動作温度での連続出力2050W。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。 100%モジュラケーブル。GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小0 dBA 効率89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01
エコ商品
・わずか54mm高のロープロファイル設計。・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率。・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現。・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能。・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)ファン:80×80×15ファン 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2 電圧(V)始動:7~13.2 回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 型番SST-KR01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き) 適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ノイズレベル33dBA(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 流量34.33CFM(Max.) MTTF(時間)ファン:70000
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700
エコ商品
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン 質量(g)実質量:216 (with fan & clip) 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.28 型番SST-NT07-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80 ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:28.14CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム40mm ファン x 2
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

・静音とパフォーマンスの大きな均衡。・3本のΦ8mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・画期的な防振ファンで、簡単なインストールと静かな動作。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな120mm PWMファンを装備。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066とAMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換 (V2 & V2.1 & V3)。・ASUS TUF Gaming Alliance (V3)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:420 (without fan) 形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3) 定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3) 型番SST-AR01-V3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:15 ~ 38 dBA (AR01-V3) RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3) ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200(AR01-V3) MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム Black 質量(g)実質量:410 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4 pin PWM ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:263 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4 電圧(V)ファン始動:7 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:ライフルベアリング 型番SST-AR06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15 ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:40.2CFM(Max.) ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)95~300 規格TFX 各種認証80PLUSBronze 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)1 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175 保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音80mmファン 出力密度(W/L)310 MTBF(時間)100000 フォームファクタTFX
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W 適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg)1.15 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120 ノイズレベルファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:8.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000 MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:305 回転数(min-1[r.p.m])500~2600 定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45 型番SST-HYH90-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92 ノイズレベル1.3~34.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量45.73CFM 最大風圧(mmH2O)2.29 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4 MTTF(時間)ファン:30000
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上していますIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 および AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG280-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~1600 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG280-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×314、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:9.8~23.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:99.2CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB
エコ商品
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)420 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 DC ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG360-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93.4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷