オフィスサプライ :「リアカメラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2
長さ(mm)約44.3
質量(g)約130
フィルター直径(Φmm)49
レンズ構成7群7枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)
倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)
撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)
画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。
最大径(Φmm)69
長さ(mm)約84.5
質量(g)約310
フィルター直径(Φmm)55
レンズ構成13群17枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)
倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)
撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)
画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムに対応する軽量コンパクトな望遠ズームレンズ。
〇望遠レンズならではの写真表現
望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。本レンズは35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバーするため、豊かな写真表現を楽しむことができます。
〇被写体に迫れる近接撮影仕様
最短撮影距離0.73m(210mm時)、最大撮影倍率0.28倍(210mm時)。もう一歩踏み込みたい近接撮影で、被写体のディティールに迫り撮影することが可能です。
〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段
光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 焦点距離210mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離210mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・UDレンズ
写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
・フルタイムマニュアル
AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。
・リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
・コントロールリング
ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)92.9
質量(g)約270
倍率最大撮影0.28(210mm時)、最大撮影0.05(55mm時)
羽根枚数7(絞り)
フィルター直径(Φmm)55
レンズ望遠レンズ
最大径(Φmm)69
レンズ構成8群11枚(UDレンズ2枚、非球面レンズ1枚)
撮影距離(m)最短0.73(210mm時)、最短1.0(55mm時)
絞り最小22(55mm時)、最小32(210mm時)
マウントキャノン - RFマウント
画角23°20’~6°10’・15°40’~4°5’・27°50’~7°25’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードET-60B(別売)、PROTECTフィルター 55mm(別売)
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。
焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。
〇携帯性に優れた小型・軽量設計
全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。
〇画面全域で高画質
カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。
〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段
光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
・フルタイムマニュアル
AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。
・リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
・コントロールリング
ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58
質量(g)約210
倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時)
羽根枚数7(絞り)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)69.6
レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時)
絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時)
マウントキャノン - RFマウント
画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。