絞り込み
ブランド
  • 太知ホールディングス
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,381)
  • エレコム(4,723)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,707)
  • ナリカ(3,038)
  • サンワサプライ(3,022)
  • エスコ(2,971)
  • コクヨ(2,517)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,235)
  • ナカバヤシ(2,112)
  • StarTech.com(2,044)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • RS PRO(1,200)
  • レイ・アウト(1,154)
  • サンワダイレクト(1,102)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,010)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(983)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ太知ホールディングス(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。バッテリー電圧(V)2.7セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMLED高輝度LED(白色)
コードレス スチームアイロン 太知ホールディングスコードレス スチームアイロン太知ホールディングス
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。セット内容計量カップピンク質量(g)565電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122電源コード(m)1.8コードなし温度調節範囲(℃)80~200保証期間お買い上げ日より1年注水量(mL)200
Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー太知ホールディングス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
欠品中
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター質量(g)570電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)12充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
ロボット掃除機 太知ホールディングスロボット掃除機太知ホールディングス
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
肩掛け式 サイクロンクリーナー 太知ホールディングス肩掛け式 サイクロンクリーナー太知ホールディングス(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。吸込仕事率(W)80集塵容量(mL)500コード長さ(m)4付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書質量(g)1150電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210保証期間お買い上げ日より1年
おしゃれスチームアイロン 太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン太知ホールディングス
3,198税込3,518
1台
当日出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3
電動ポット 5L 保温 温度調節 太知ホールディングス電動ポット 5L 保温 温度調節太知ホールディングス
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる再沸騰モードで、いつでも熱湯ができるお湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心
用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
デジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ 太知ホールディングスデジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ太知ホールディングス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スマホのワイヤレス充電ができるので、ベッド周りもすっきり。就寝前、暗い部屋でもポンと置くだけスマホ充電。スマホに入ったお気に入りの音楽を気軽に再生。ベッドサイドに置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。アラーム設定を平日、週末、全日から選べる。
用途時計、充電器、ラジオとして。寝室/朝/起床/おしゃれ/ラジオ/リラックス/ミュージック/ギフト/敬老の日/ベッドサイド/充電/置く/スマホ/時間/概念/ウォッチ/プレゼント付属品ACアダプター、取扱説明書質量(kg)0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12×5.3周波数(MHz)受信:76.0~108
Hi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト 太知ホールディングスHi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト太知ホールディングス
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!
付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレスホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80コード長さ(m)1保証期間1年温度ヒューズ184℃アズワン品番64-8887-58
ポータブルレコードプレーヤー 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー太知ホールディングス
19,880税込21,868
1台
5日以内出荷
どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3質量(kg)1.3(乾電池含まず)材質ABS電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式消費電力(W)4型式2スピードプレーヤー回転数(min-1[r.p.m])331/3、45機構回転スピード調整機構(±5%以上)カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600LモーターDCモーター駆動方式ベルトドライブ寸法(cm)17(ターンテーブル)スピーカー10cm(8Ω)、2W端子イヤホン・録音端子付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社
防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス防犯対策 電話録音機太知ホールディングス(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
布団クリーナー UV除菌 高速たたき 太知ホールディングス布団クリーナー UV除菌 高速たたき太知ホールディングス(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。吸込仕事率(W)70仕様UVランプ:5W質量(kg)1.4容量(mL)ダストカップ:600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155保証期間お買い上げ日より1年たたき回数7000(回/分)
ワイヤレススマホ充電クロック 太知ホールディングスワイヤレススマホ充電クロック太知ホールディングス
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
スマホ充電、寝る前にポンっと置くだけ!ワイヤレススマホ充電クロック。時刻表示:「24時間」・「12時間」の2通りから選択。大きい文字表示で見やすい。アラーム機能。スヌーズ機能:アラーム音停止後、約9分後に再度アラームを鳴らす。仮眠タイマー機能:少し休みたいときに最適(5分10分15分30分60分経過でアラームを鳴らす)。表示部の明るさ:ON(明・暗)とOFFの3段階。スマホのワイヤレス充電可能:充電ケーブルがなく、ベッド周りもスッキリ(5WのQi規格充電に対応したスマホに限る)。
付属品ACアダプター(USB-Cプラグ)、取り扱い説明書(保証書付き)質量(g)160出力【ワイヤレス充電】5V電源DC5V(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×150×139電池【バックアップ用】DC3V(単4形乾電池×2本)入力端子USB Type‐C
<ANABAS>簡単操作CDラジカセ 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ太知ホールディングス
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm質量(kg)(約)1.9(電池含まず)材質ABS樹脂レッド仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。