絞り込み
ブランド
- 太知ホールディングス
- モノタロウ(361)
- エレコム(4,802)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,359)
- サンワサプライ(2,862)
- コクヨ(2,307)
- エスコ(2,069)
- ナカバヤシ(1,866)
- StarTech.com(1,437)
- メディアカバーマーケット(1,308)
- サンワダイレクト(1,112)
- オーム電機(971)
- BUFFALO(バッファロー)(872)
- サクラクレパス(848)
- uni(三菱鉛筆)(706)
- PLUS(プラス)[文具](702)
- マルアイ(615)
- パイロット(602)
- キングジム(584)
- ノーブランド(555)
- シヤチハタ(545)
- ブランドをもっと見る

コードレス スチームアイロン
太知ホールディングス¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。セット内容計量カップ色ピンク質量(g)565電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122電源コード(m)1.8コードなし温度調節範囲(℃)80~200保証期間お買い上げ日より1年注水量(mL)200
長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ
太知ホールディングス(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMバッテリー電圧(V)2.7LED高輝度LED(白色)
肩掛け式 サイクロンクリーナー
太知ホールディングス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)80集塵容量(mL)500質量(g)1150コード長さ(m)約4付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書幅(mm)150高さ(mm)210タイプ肩掛け奥行(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210保証期間お買い上げ日より1年
ロボット掃除機
太知ホールディングス¥36,980税込¥40,6781台当日出荷自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
おしゃれスチームアイロン
太知ホールディングス¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3
防犯対策 電話録音機
太知ホールディングス(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台欠品中乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。電源充電式(ACアダプター)集塵方式カプセル式質量(g)約570使用時間(分)14充電時間(時間)約12付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110奥行(mm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
デジタル時計 ラジオ ワイヤレス充電器 クロックラジオ
太知ホールディングス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スマホのワイヤレス充電ができるので、ベッド周りもすっきり。就寝前、暗い部屋でもポンと置くだけスマホ充電。スマホに入ったお気に入りの音楽を気軽に再生。ベッドサイドに置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。アラーム設定を平日、週末、全日から選べる。用途時計、充電器、ラジオとして。寝室/朝/起床/おしゃれ/ラジオ/リラックス/ミュージック/ギフト/敬老の日/ベッドサイド/充電/置く/スマホ/時間/概念/ウォッチ/プレゼント付属品ACアダプター、取扱説明書質量(kg)0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12×5.3周波数(MHz)受信:76.0~108