雲型セット (6枚)ドラパス翌々日出荷
6枚組の雲型定規セットです。雲のような形をした定規で、曲線を描くのに使用します。
三角スケール(PC)15cmドラパス当日出荷
ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。材質ABS長さ(mm)15タイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
おもしろパンタくん(5倍)ドラパス6日以内出荷
用途<アルミ製拡大縮小器>2mm厚のアルミ材の使用で、従来のプラスチック製拡大器に比べ、安定した拡大・縮小ができます。4本のバーに赤・青・緑・黄色のカラーアルマイト加工を施し、とてもカラフルで見た目にも楽しい商品です。ペンシル部とトレーシングピンを交換すると縮小ができます。倍率(拡大)1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0、(縮小)5/6、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7、1/4、2/9、1/5
多機能スケール ML15ドラパス翌々日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
おもしろスケールドラパス当日出荷
<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
カラー三角スケールドラパス当日出荷から6日以内出荷
用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600寸法(cm)15
三角スケール(建築士用)ドラパス当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
ガラス棒ドラパス当日出荷から6日以内出荷
セクションカッタースケールNドラパス5日以内出荷から6日以内出荷
用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。厚さ(mm)3
点線スケールドラパス6日以内出荷から7日以内出荷
用途直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。
30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
ポケットスケールドラパス6日以内出荷
用途全長31cm(目盛は30cm)ですが、折りたたむと17cmになり、ポケットに入ります。幅(mm)30厚さ(mm)2全長(cm)31
五枚羽スケール(マルチスケール)ドラパス当日出荷
用途10種類の縮尺目盛を持った、携帯に便利なポケットタイプスケールです。測定範囲(cm)19縮尺1:10、1:15、1:20/1:25/1:30/1:33 1/3/1:40/1:50/1:75/1:125
アイソメトリックスケールドラパス6日以内出荷
用途透明アクリル製で、0.816倍のアイソメトリック縮み尺と標準尺が、1/1・1/2の目盛で入っています。
目盛部分はフローティング加工済みで、インキングにも万全です。幅(mm)50厚さ(mm)5
特殊スケールドラパス6日以内出荷
用途センチメートル目盛に加え、25.4mm相当目盛のついた特殊スケールです。
OAスケールとして、また割付スケールとして便利です。幅(mm)37厚さ(mm)2測定範囲(cm)45
方眼直定規 アクリル製ドラパス6日以内出荷
用途溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。仕様方眼目:5(mm)幅(mm)44厚さ(mm)3
デザイナースケール アクリル製ドラパス6日以内出荷から11日以内出荷
用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。
1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。
目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。
目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
方眼直定規(Sタイプ)ドラパス当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
ラインスケール(罫線入)ドラパス5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。
同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。
アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
自在曲線定規(目盛付)ドラパス5日以内出荷から6日以内出荷
用途目盛なし・目盛付ともにインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングしても用紙を汚しません。
自在曲線定規(目盛なし)ドラパス5日以内出荷
用途目盛なし・目盛付ともにインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングしても用紙を汚しません。
鉄道用カーブ定規(エッジ付)ドラパス5日以内出荷から9日以内出荷
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。厚さ(mm)2
万能雲形定規(極小エッジ付)ドラパス6日以内出荷
用途これ1枚で従来の雲形定規12枚分を集約した万能タイプの雲形定規です。大(オレンジ)・中(ブルー)・小(イエロー)の3種類をご用意しております。厚さ(mm)2
特殊カーブ定規(4枚組)ドラパス6日以内出荷
用途大学教授ご考案のオリジナルカーブ定規の4枚組です。ユニカーブと少し似た形状ですが、外形寸法はひと回り大きく作られております。2mmの透明アクリル製で、ビニールケースにセットしてあります。厚さ(mm)2
ユニカーブ定規(5枚組)ドラパス6日以内出荷
用途アクリル製の5色の透明なカーブ定規です。4本の等角螺線と9本の放物線をもち、使用範囲の広い便利でカラフルな定規です。厚さ(mm)2