オフィスサプライ :「サーフェス」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインと音質の両面から高品位な空間づくりを実現するサーフェスマウントスピーカーです。 レストランやカフェ、アパレルなどの店舗で上品な空間を演出するために、コンパクトな筐体と全面に滑らかな曲面をもつ優雅なフォルムを備えています。 また、小口径のフルレンジユニットは、広いエリアに均一で高品位な音質を届け、特にBGM再生において格別に心地よい音を再現するチューニングを施しています。
付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 質量(kg)【スピーカーのみ】1.0、【ブラケット含む (0°取付け)】1.7 形式フルレンジ、密閉式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカーのみ】184×130×94、【ブラケット含む (0°取付け)】184×178×139 仕上黒(マンセルN3近似値) インピーダンス【100V系】15W/670Ω・7.5W/1.3kΩ・3.8W/2.7kΩ、【70V系】15W/330Ω・7.5W/670Ω・3.8W/1.3kΩ・1.9W/2.7kΩ 再生周波数帯域(Hz)130~20000 音圧レベル(dB)86 SPL コネクタバリアストリップ式×1(インプット:+/-)
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン 手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。 コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様コンポーネント:1.5インチコーン 適合感度:79dB SPL(感度(1W/1m) ) 質量(kg)0.17 形式フルレンジ密閉型 角度(°)公称指向:170×170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×82 音圧レベル(dB)最大:92SPL インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z) 周波数帯域(Hz)再生:180-20k(-10dB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF) 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg)2.8 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向: 90×90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219 音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m) コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:10cmコーン(LF) 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg)1.9 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:110×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172 コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB) 許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)5.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 角度(°)公称指向:140円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W ) 周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
1セット
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.1 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPL コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB) 許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル 小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:10cmコーン 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ186 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 音圧レベル(dB)出力:87SPL 取付板厚(mm)5~35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF) 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:120×120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB) 許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF) 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.6 形式2WAYバスレフ型 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:100 寸法(Φ×高さH)(mm)32×259 音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m) コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W) 周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB) 許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
1セット
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF) 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)8.2 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239 音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m) コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W) 周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB) 許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いトランス搭載ブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
ホワイト 仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン 付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式フルレンジ、密閉式 角度(°)公称指向:150×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139 仕上白 (マンセルN9近似値) 音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m) コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-) インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン 付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.6 形式フルレンジ、密閉式 角度(°)公称指向:150×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134 音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)