オフィスサプライ :「ファン ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」19
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4
伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax
無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
周波数(GHz)2.4/5/6
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.00.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」16
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz 共用アンテナ 2 本、5GHzアンテナ 2 本、合計 4 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」57.6
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
無線MIMO方式→5GHz:MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯:最大 100 台、合計 170 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.1A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.28A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
無線LAN2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps) 5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2402Mbps)6GHz帯無線LAN規格:-
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。
仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2
色ブラック
ポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。)
電源AC100~240V
マグネットなし
オートネゴシエーション○
通信速度1000M
ポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B)
拡張スロット数2
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
電源AC100~240V
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
電源AC100~240V
色(本体)黒
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属
ポート数最大16
電源AC100~240V(50/60Hz)
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)385
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり
付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジ
ポート数標準:28、最大:28
電源AC100~240V(50/60Hz)
色(本体)ブラック
マグネットなし
通信速度1000M
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属
ポート数最大18
電源AC100~240V
最大消費電力(W)338
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
2.5ギガビットに対応したポートを搭載しています。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ
電源AC100~240V
色(本体)ブラック
マグネットなし
拡張スロット数2
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属
ポート数最大16
電源AC100~240V(50/60Hz)
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)84
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌日出荷
「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属
ポート数最大16
電源AC100~240V(50/60Hz)
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)84
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)4●(筐体材質)金属
ポート数最大16
電源AC100~240V(50/60Hz)
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)61
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度10G
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
2.5ギガビットに対応したポートを搭載。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。2.5ギガビット以上の速度で通信可能なLANポートでPoE+(IEEE802.3at)による給電に対応。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に15.4Wの給電が可能です。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ
色(本体)ブラック
マグネットなし
拡張スロット数2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。