オフィスサプライ :「プロパス」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)10ギガアクセスVPNルーター
エコ商品
10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター 10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載 各種処理能力が大幅に向上 新機能「フレキシブルLAN/WANポート」で多様なネットワークに適したLAN構築へ柔軟に変更 「LANマップ」によるLANの見える化 クラウドサービスの利用や拡張機能でさらに便利に
用途10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター ポート数8ポート(10M/100M/1G)、2ポート(SFP+スロットと排他)(100M/1G/2.5G/5G/10G) スロット数(個)SFP+スロット数:2ポート(LANポートと排他) 付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書含む)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時、SFP+スロットに取り付け済み) 性能スループット:最大9.9Gbit/s、IPsecスループット:最大2.5Gbit/s 機能ロギング機能:メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリー(microSD、 USBメモリー)への出力(暗号機能あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能、その他の機能:フレキシブルLAN/WANポート、 ポートミラーリング、 EEE(Energy Efficient Ethernet)、 未使用LANポートおよびSFP+スロットのシャットダウン、 microSDスロット/USBポート停止、 DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応、 UPnP対応、 Wake on LAN対応、 NAT46/DNS46機能 質量(kg)1.9(付属品含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42×294(突起物は除く) 電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)、電源スイッチ 最大消費電力(W)25.9(皮相電力48VA) 最大消費電流(A)0.48 発熱量(KJ/h)93.24 使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度15~80%(結露しないこと) 規格電波障害規格:VCCIクラスA 表示灯30(POWER、ALARM、STATUS、LAN[LINK×10、SPEED×10]、SFP+[LINK×2、SPEED×2]、microSD、USB、DOWNLOAD) 設定方式コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、WebGUI(カスタムGUI対応)、外部メモリー(microSD、USBメモリー)経由での設定、TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、データコネクト経由のリモートセットアップ RoHS指令(10物質対応)対応 仕様WAN:任意のLANポート/SFP+スロットを利用可能、ルーティングプロトコル:RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)、RIPng、OSPFv3、VLAN:タグVLAN(IEEE 802.1Q)、IPマルチキャスト:IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ)、セキュリティー機能:URLフィルター(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルター、認証機能:RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、VPN機能:IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル、マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント)、VPN対地数(最大設定可能数):100(最大1100まで拡張可)、アドレス変換機能(NATディスクリプター機能):NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、SIP-NAT対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能、ポートセービングIPマスカレード、ヘアピンNAT、NATセッション数:250000、QoS:優先制御、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、Dynamic Class Control、VPN QoS、帯域検出機能、負荷通知機能、IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド、Diffserv、カラーリング(ToS)、ToS→CoS変換、バックアップ機能:VRRP、フローティングスタティック、ネットワーク経路のバックアップ、LAN/PP/トンネルインターフェースのバックアップ、無線WANへのバックアップ、バックアップメール通知、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)、統計管理機能:ダッシュボード機能(システム情報、リソース情報、インターフェース情報、トラフィック情報、プロバイダー接続状態、VPN接続状態、YNOエージェント動作状態、NATセッション数、ファストパス フロー数、動的フィルター セッション数、URLのキーワードチェック統計、不正アクセス検知履歴、UTXセキュリティー、SYSLOG)、プログラム管理:コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、ログ記憶容量:最大10000行、LAN管理:L2MSマネージャー、L2MSエージェント、VLAN一括設定、スナップショット機能、LANケーブル二重化、LANマップ、一覧マップ、GUIの推奨ブラウザー:Windows: Google Chrome、Mozilla FireFox、Edge ・macOS: Safari・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.15.04.04
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6 付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください) 質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170 電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード 設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む) 機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信 その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー 最大消費電力(W)20 動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと) 表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1]) スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応) 発熱量(KJ/h)72.0 プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2 省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止 USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4) IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1 ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s) 最大消費電流(A)0.36
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバー
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー。5chパワーアンプ内蔵。臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP。視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO。ミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能。Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子。高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)。配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」。消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド 質量(kg)7.7 ブラック 消費電力(W)260 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む) 周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dB S/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上 Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと) 映像入力コンポジット3
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)360 出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1 最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD) 定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時) 機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応 インターフェース100Base-TX/10Base-T サンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) 対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD セキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode 端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント) 入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応 ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式 無線出力:Bluetooth Class2 BluetoothVer.4.2 音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む) 通信距離(m)最大10(障害物が無いこと) USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) 周波数帯域(GHz)無線:2.4/5 HDMI規格入力/出力:7 / 1 待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1 対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC 無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

中小規模多地点ネットワーク構築のためのセンターVPNルーター。センターVPNルーター最大1.000地点と安全に接続できる能力を備え、省スペース性に配慮したラック1Uサイズのコンパクト筐体、データセンターの省エネルギー化を想定した電源入力のAC100V~AC240V対応、さらにLAN機器との接続性を高めるリンクアグリゲーション機能を搭載した2系統のL2スイッチングハブを内蔵。 ISDNを利用する場合は、拡張モジュールの購入が必要です。スロットを2基装備しPRIモジュール『YBC-1PRI-M』の1台、または、BRIモジュール『YBC-4BRI-ST』の1台~2台のいずれかの装着が可能です。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 仕様【Flash ROM】128MB(ファームウェア:2組、 コンフィグ:5組/履歴機能あり)【RAM】1GB【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに32ID、 PPPoE over タグVLAN【PPPoEセッション数】40【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI、 PRI)、 高速デジタル専用線(64kbit/s~1.5Mbit/s)、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)、 ひかり電話ナンバーゲート(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE【経路エントリー数】最大60、000【OSPFネイバー数とその経路】60ネイバーの時:経路数12、000【BGP4経路数】最大60、000【データ圧縮】IPComp、 CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大4.0Gbit/s【IPsecスループット】最大1.5Gbit/s【L2TPv3スループット】未計測【L2TPv3/IPsecスループット】未計測【VPN対地数(IPsec)】1000【VPN対地数(L2TP/IPsec)】1000【VPN対地数(L2TPv3)】29【VPN対地数(最大設定可能数)】1、000【NATセッション数】65534【動的フィルターセッション数】65534【IP keepalive対地数】1000【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能)、 TFTP/SFTP/SCPによるアップデート、 外部メモリ(microSD)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ログ記憶容量】最大20、000行【SIP同時接続数】200(データコネクト、 ひかり電話ナンバーゲート) 付属品LANケーブル(1本:3m)、 RJ-45/DB-9 シリアルケーブル(1本:1.5m)、 AC100V専用電源コード(3極プラグ)、 電源コード抜け防止金具、 取扱説明書(保証書を含む)、 CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書、 コマンドリファレンス、 設定例集、 [ソフトウェア]RT-FileGuard) (※11)、 19インチラック取付金具、 金具取付用ねじ(10個) 質量(kg)4.7(付属品含まず) 電源AC100~240V(50/60Hz)、 電源内蔵、 電源インレット(3極コネクター、 C13タイプ)、 電源スイッチ 設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 外部メモリ(microSD)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※9)、 データコネクト経由のリモートセットアップ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×44×400(突起、端子は含まず) 機能【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離、 LAN分割(ポートベースVLAN)、 ポートミラーリング、 リンクアグリゲーション【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、 XAUTH)+AES128/256、 3DES、 DES(暗号機能:ハードウェア処理) IKE/IKEv2(メインモード、 アグレッシブモード)、 L2TP/IPsec、 L2TPv3、 L2TPv3/IPsec、 IPIPトンネル【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 SIP-NAT対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域制御(Dynamic Traffic Control)、 優先制御と帯域制御の同時使用、 Dynamic Class Control、 CBQ(i)、 WFQ(i)、 VPN QoS、 帯域検出機能、 負荷通知機能、 階層型QoS【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号、 ToSフィールド【QoS機能(網側QoS機能との連携)】Diffserv、 ToS→CoS変換【認証機能】RADIUS、 PAP/CHAP、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型、 内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能、 不正アクセス検知メール通知機能【バックアップ機能】VRRP、 フローティングスタティック、 ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN(i)にバックアップ、 バックアップメール通知【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD)への出力(暗号あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【拡張機能】Luaスクリプト その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 BOD(MP、 BACP)(i)、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 リモートアクセスサーバー(i)、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※9)、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応 (※10)、 Wake on LAN対応 最大消費電力(W)37 動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと) 表示灯前面:23(POWER、 ALARM、 microSD、 LINK/DATA(各1×10port)、 SPEED(各1×10port))、 背面: 0(-) スロット【microSDスロット】1ポート(SDHC対応)、【拡張スロット】2スロット 発熱量(KJ/h)133 プロトコル【WANプロトコル】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象プロトコル】IP、 IPv6【IPルーティングプロトコル】RIP、 RIP2、 OSPF、 BGP4(EBGP、 IBGP)【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng、 OSPFv3 省エネ機能未使用LANポートのシャットダウン、 microSDスロット停止 ポート【LANポート】4ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、 LAN1/LAN2は4ポートL2スイッチ【WANポート】任意のLANポートを利用可能、 拡張モジュール搭載時ISDN回線利用可能【ISDN S/Tポート】拡張モジュールにより対応(4ポート/8ポート)【PRIポート】拡張モジュールにより対応(1ポート/2ポート)【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45、 9、600bit/s) 最大消費電流(A)0.38
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷