ヤマハが一貫してこだわってきた音、それは「原音に忠実なサウンド」に他なりません。
余計な色付けや処理を加えるのではなく、可能な限りピュアなサウンドをエンジニアに提供することこそがヤマハの役割ととらえ、
その実現に向けて努力してきました。このMGシリーズもそうした理念に基づいて丁寧に作り上げました。
これまでのミキシングコンソール開発の経験と新しい技術、細部にまでこだわり抜いて厳選したパーツ、そして果てしない音作りの挑戦がこの新しいMGサウンドを生み出しました。
付属品ラックマウント金具(RK-MG12)、フットスイッチ(FC5)
質量(kg)4.2
消費電力(W)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×118×422
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
動作温度範囲(℃)0~+40
4モノラル+4ステレオ入力。710W+710W(4Ω)の高出力パワーアンプを内蔵し、様々な用途に対応できるボックス型パワードミキサー。コンパクトで頑強な設計。最大8本のマイクが使用可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160923●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-04
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
4モノラル+4ステレオ入力。630W+630W(4Ω)の高出力パワーアンプを内蔵し、様々な用途に対応できるボックス型パワードミキサー。コンパクトで頑強な設計。最大8本のマイクが使用可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160923●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-03
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(。BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー BTR-STP200搭載。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。
STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。
いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2
形式2wayバスレフ型
電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)
出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き
角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50
ハンドル天面×1
電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)
コントロール外部:リバーブフットスイッチ
プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)
ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)
デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。