オフィスサプライ :「楽器」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
当日出荷

電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)163(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類左側片出し インピーダンス(Ω)48 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)101 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 ※専用キーボードのみに使用可能です。 NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1個
499 税込549
欠品中

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’ クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。 音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付) ・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。 ・正確で安定したピッチをいつまでも 特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。 ・ズレのないバルブが息漏れを防止 空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。 ・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤 白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。 ・軽量でコンパクトな設計 取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。 ・ハードケース 中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

種類バロック式アルトリコーダー 色(本体) 付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
299 税込329
6日以内出荷

お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 アーチ型・ウインドウェイモデル。低音から高音まで、音の立ち上がり・バランスが抜群で、しっとりとした味わい深い音色が特長です。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 アーチ型・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き
種類バロック式アルトリコーダー
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 吹きやすく、鳴りの良いストレート・ウインドウェイモデル。その暖かみのある音色が、アンサンブルに幅と厚みをもたらします。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 ストレート・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き
種類バロック式アルトリコーダー
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

付属品中空二重ブローケース、吹き口、卓奏用パイプ アイボリー
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ピアニカ
付属品中空二重ブローケース、吹き口、卓奏用パイプ
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)PMP32C 吹き口
現行全機種共通。ピアニカ吹口 現行全機種共通。ピアニカ吹口
1個
339 税込373
5日以内出荷

種類ジャーマン式ソプラノリコーダー 色(本体) 付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

電子ドラム用セッティングマット。DTX400シリーズ、DTX502シリーズ、DTX720K等のセッティングに最適。 バイアステープでマットの外周をかがり縫いし、高い耐久性を実現しました。 マット裏面には滑り止めの樹脂加工を施し、安定した演奏をお届けします。 部屋にマッチする落ち着いたグレーカラー。 防炎仕様(日本防炎協会登録)
質量(g)2300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1,300×8×1,400
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電子ドラム
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10、ソング:10 付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用 適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4 セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U 質量(kg)0.5 消費電力(W)5 電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品 方式音源:AWM2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39 接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子) 音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電子ドラム
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 演奏性を追求して開発された新ドラムパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10(すべて編集/上書き保存可能)、ソング:10、リバーブ:9 付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用 適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4 セット内容スネア:7.5インチパッド、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U 質量(kg)0.5 消費電力(W)5 電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品 方式音源:AWM2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39 接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子) 音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計。心地良い装着感のセミオープンバックデザイン。Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能。9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間 型式セミ-オープンバック型 質量(g)315、トランスミッター:400 周波数特性20 Hz - 20 kHz 最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA) 動作温度0 to +40 ℃ 充電時間(時間)フル充電:約3 BluetoothBluetooth 4.2 対応コーデックSBC 対応プロファイルAVRCP, A2DP
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)163(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス48Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式) 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!
仕様【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0~7拍子 ,2~4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz) 付属品CR2032型リチウム電池×1 幅(mm)62 高さ(mm)44 質量(g)30 奥行(mm)17 電池寿命(時間)約50 ディスプレイLED表示:1カ所(赤色)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
ブラック 形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー 再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187 質量(kg)2.1 定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20 消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時) 電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

おすすめ人気ランキング