オフィスサプライ :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用 仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。 グレー ケーブル長(m)1.5m
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷

RJ45ポートを10ポート備えたPoE給電可能なネットワークスイッチ。 PoE給電可能なポート:ポート#1-9 / アップリンクポート:ポート#10 ポートごとに最大30W、9ポート合計で最大70W供給可能
仕様●標準ポート数:9●通信速度:10M/100M/1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:0(ファンレス)●MACアドレス登録件数:8192件●筐体材質:金属●最大消費電力:90W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA●電波法備考:電波を意図的に放射しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210517●本体サイズ(H):41mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):250mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属AC電源ケーブルは基準適合しPSEマーク有り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-05
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。 適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線) 性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5 ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s) 接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず) メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応) アズワン品番65-1891-62 プロトコルWAN:PPPoE
1台
74,980 税込82,478
欠品中

オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント 仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む) 性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps) 質量(kg)0.88(付属品含まず) 規格【電波障害規格】VCCIクラスA ポート数1ポート(10M/100M/1G) 電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A 設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く) 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能 最大消費電力(W)10.8 動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201 周波数(GHz)2.4/5 ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

LAN高速化の実現に最適なハードウェア仕様 『SWX2220-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しており、LANの高速化を低コストで実現します。 2.5ギガビット通信のために既設Cat5e/6ケーブルを利用できるため、LANケーブルの張り替え工事を行うことなく、従来の1ギガビット環境を2.5ギガビットの高速環境に置き換えることが可能です。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2220-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2220-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2220-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスのLAN高速化実現に最適 ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M) 電源供給方式電源内蔵 スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート) 付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ 性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.1/3.2/11.9 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0 機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能 質量(kg)2.7(付属品含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く) 電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ) 最大消費電力(W)21(皮相電力55VA) 最大消費電流(A)0.46 発熱量(KJ/h)75 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%)15~80(結露しないこと) 規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠 表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示) 設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定 仕様リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.04.02
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。 また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による 付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンス インターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1 セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング 通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s 拡張スロット数なし
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ 材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス 質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300 外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能 本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず) 設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント 最大消費電力(W)「ハードウェア」19 メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB 動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵 セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個 発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402 インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :- プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3) 伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax 無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム) 周波数(GHz)2.4/5/6 接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台 IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24 アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力 拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能 状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き 各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ) LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定) メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2 方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム) 規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s) アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能 対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44 質量(g)1045 付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド 仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
24,980 税込27,478
欠品中

無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.00.02 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ 材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス 質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300 外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能 本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず) 設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント 最大消費電力(W)「ハードウェア」16 メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB 動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz 共用アンテナ 2 本、5GHzアンテナ 2 本、合計 4 本を本体に内蔵 セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個 発熱量(KJ/h)「ハードウェア」57.6 インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :- プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3) 無線MIMO方式→5GHz:MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム) 接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯:最大 100 台、合計 170 台 IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24 アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.1A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.28A ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力 拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能 周波数帯域(GHz)2.4/5 対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari 無線LAN2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps) 5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2402Mbps)6GHz帯無線LAN規格:- セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能 状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き 各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ) LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイント導入時に最適なハードウェア仕様 Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントの多くが、有線LANは2.5ギガビットに対応し、給電は30Wに対応したPoE給電機器を必要とします。 『SWX2221P-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しています。また、8個の2.5ギガビットポートで同時に30W給電可能で、給電容量を気にすることなく、Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントや高性能なIPカメラなどのPoE受電機器を最大8台収容できます。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 PoE受電機器の運用を便利にする機能を搭載 『SWX2221P-10NT』は、給電をスケジューリングできる機能や死活監視する機能など、PoE受電機器の運用を便利にするPoE給電制御に対応しています。 給電のスケジューリング機能は、指定した時間帯だけPoE給電を有効にすることが可能です。例えば、オフィス業務の平日の就業時間のみ無線LANアクセスポイントへ給電することで、就業時間外の電力消費を削減し、無線LANの不正使用を未然に防ぎます。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、給電停止タイミングをヤマハ無線LANアクセスポイントへ事前に通知することもできます。その際、ヤマハ無線LANアクセスポイントは、給電が停止される前にログを自動保存することで、ログ消失を防ぐことが可能です。 また、死活監視する機能を使用することで、ハングアップした無線LANアクセスポイントやIPカメラへのPoE給電を自動的にOFF/ONし、再起動できます。死活監視の方法は、PINGによる疎通確認だけでなく、端末からのLLDP定期通信の監視にも対応しています。監視する端末のIPアドレスを指定することなく、GUI上で死活監視したいポートをワンクリックするだけで設定が完了し、簡単にPoE受電機器の監視体制を構築できます。また、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、接続されたヤマハ無線LANアクセスポイントを自動的に認識しLLDPによる死活監視を開始します。これにより、ヤマハ無線LANアクセスポイント追加時の設定業務の負荷を軽減できます。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2221P-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2221P-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2221P-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスへのWi-Fi 6 無線LANアクセスポイント導入時に最適 ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M) 電源供給方式電源内蔵 スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート) 付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ 性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.0/3.4/11.7 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0 機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能 質量(kg)2.7(付属品含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く) 電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ) 最大消費電力(W)304(皮相電力311VA) 最大消費電流(A)3.1 発熱量(KJ/h)1095 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%)15~80(結露しないこと) 規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠 表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示) 設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定 仕様PoE給電可能ポート:8(ポート1~8、 IEEE802.3at 準拠)、給電方式:Alternative A (データ線 1、2、3、6)、最大給電能力(1 ポートあたり):30W、最大給電能力(装置全体):240.0W、リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.05.02
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。
仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2 ブラック ポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。) 電源AC100~240V マグネットなし オートネゴシエーション 通信速度1000M ポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B) 拡張スロット数2
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント 仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む) 性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps) 質量(kg)0.88(付属品含まず) 規格【電波障害規格】VCCIクラスA ポート数1ポート(10M/100M/1G) 電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A 設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く) 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能 最大消費電力(W)10.8 動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201 周波数(GHz)2.4/5 ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 冷却方式自然空冷 入力インピーダンス(Ω)10k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路アンプ:Class D
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大規模から小規模まで、ネットワーク構築に最適なL3スイッチ。スタック機能を初搭載、大規模ネットワークの構築の際、ネットワークの障害対策を目的として、経路だけでない機器の冗長化の手段として機能します。より強固なセキュリティーが必要なネットワークに対応するため、インテリジェントL2スイッチ「SWX2300シリーズ」で採用したMACアドレス認証およびIEEE 802.1X認証に加え、新たにWeb認証に対応します。また、新たに認証機能の併用に対応し、1台のスイッチで複数の認証機能が使用可能です。
セキュリティポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証、 ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、 RADIUSサーバー 動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44(突起物を除く) 付属品電源ケーブル(3ピンプラグ)、 電源抜け防止金具、 取扱説明書(保証書含)、 レッグ、 ダストカバー(SFP+スロット取付け済み)、 ラックマウント用金具&ネジ
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 冷却方式自然空冷 周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB 仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替) 質量(kg)4.9 出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む) 入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下 入力インピーダンス(Ω)3k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス) コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 回路アンプ:Class D 出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)10ギガアクセスVPNルーター
エコ商品
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、。各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、。拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、。拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、。省スペースと省エネルギー化の実現
仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート 付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジ セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング RoHS指令(10物質対応)対応
1台
739,800 税込813,780
翌日出荷

中小規模多地点ネットワーク構築のためのセンターVPNルーター。センターVPNルーター最大1.000地点と安全に接続できる能力を備え、省スペース性に配慮したラック1Uサイズのコンパクト筐体、データセンターの省エネルギー化を想定した電源入力のAC100V~AC240V対応、さらにLAN機器との接続性を高めるリンクアグリゲーション機能を搭載した2系統のL2スイッチングハブを内蔵。 ISDNを利用する場合は、拡張モジュールの購入が必要です。スロットを2基装備しPRIモジュール『YBC-1PRI-M』の1台、または、BRIモジュール『YBC-4BRI-ST』の1台~2台のいずれかの装着が可能です。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 仕様【Flash ROM】128MB(ファームウェア:2組、 コンフィグ:5組/履歴機能あり)【RAM】1GB【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに32ID、 PPPoE over タグVLAN【PPPoEセッション数】40【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI、 PRI)、 高速デジタル専用線(64kbit/s~1.5Mbit/s)、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)、 ひかり電話ナンバーゲート(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE【経路エントリー数】最大60、000【OSPFネイバー数とその経路】60ネイバーの時:経路数12、000【BGP4経路数】最大60、000【データ圧縮】IPComp、 CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大4.0Gbit/s【IPsecスループット】最大1.5Gbit/s【L2TPv3スループット】未計測【L2TPv3/IPsecスループット】未計測【VPN対地数(IPsec)】1000【VPN対地数(L2TP/IPsec)】1000【VPN対地数(L2TPv3)】29【VPN対地数(最大設定可能数)】1、000【NATセッション数】65534【動的フィルターセッション数】65534【IP keepalive対地数】1000【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能)、 TFTP/SFTP/SCPによるアップデート、 外部メモリ(microSD)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ログ記憶容量】最大20、000行【SIP同時接続数】200(データコネクト、 ひかり電話ナンバーゲート) 付属品LANケーブル(1本:3m)、 RJ-45/DB-9 シリアルケーブル(1本:1.5m)、 AC100V専用電源コード(3極プラグ)、 電源コード抜け防止金具、 取扱説明書(保証書を含む)、 CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書、 コマンドリファレンス、 設定例集、 [ソフトウェア]RT-FileGuard) (※11)、 19インチラック取付金具、 金具取付用ねじ(10個) 質量(kg)4.7(付属品含まず) 電源AC100~240V(50/60Hz)、 電源内蔵、 電源インレット(3極コネクター、 C13タイプ)、 電源スイッチ 設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 外部メモリ(microSD)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※9)、 データコネクト経由のリモートセットアップ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×44×400(突起、端子は含まず) 機能【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離、 LAN分割(ポートベースVLAN)、 ポートミラーリング、 リンクアグリゲーション【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、 XAUTH)+AES128/256、 3DES、 DES(暗号機能:ハードウェア処理) IKE/IKEv2(メインモード、 アグレッシブモード)、 L2TP/IPsec、 L2TPv3、 L2TPv3/IPsec、 IPIPトンネル【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 SIP-NAT対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域制御(Dynamic Traffic Control)、 優先制御と帯域制御の同時使用、 Dynamic Class Control、 CBQ(i)、 WFQ(i)、 VPN QoS、 帯域検出機能、 負荷通知機能、 階層型QoS【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号、 ToSフィールド【QoS機能(網側QoS機能との連携)】Diffserv、 ToS→CoS変換【認証機能】RADIUS、 PAP/CHAP、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型、 内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能、 不正アクセス検知メール通知機能【バックアップ機能】VRRP、 フローティングスタティック、 ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN(i)にバックアップ、 バックアップメール通知【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD)への出力(暗号あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【拡張機能】Luaスクリプト その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 BOD(MP、 BACP)(i)、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 リモートアクセスサーバー(i)、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※9)、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応 (※10)、 Wake on LAN対応 最大消費電力(W)37 動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと) 表示灯前面:23(POWER、 ALARM、 microSD、 LINK/DATA(各1×10port)、 SPEED(各1×10port))、 背面: 0(-) スロット【microSDスロット】1ポート(SDHC対応)、【拡張スロット】2スロット 発熱量(KJ/h)133 プロトコル【WANプロトコル】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象プロトコル】IP、 IPv6【IPルーティングプロトコル】RIP、 RIP2、 OSPF、 BGP4(EBGP、 IBGP)【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng、 OSPFv3 省エネ機能未使用LANポートのシャットダウン、 microSDスロット停止 ポート【LANポート】4ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、 LAN1/LAN2は4ポートL2スイッチ【WANポート】任意のLANポートを利用可能、 拡張モジュール搭載時ISDN回線利用可能【ISDN S/Tポート】拡張モジュールにより対応(4ポート/8ポート)【PRIポート】拡張モジュールにより対応(1ポート/2ポート)【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45、 9、600bit/s) 最大消費電流(A)0.38
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷