オフィスサプライ :「switchケース」の検索結果
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)
その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)
セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド
材質中質繊維板
幅(mm)L側: 150, R側: 150
質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1
高さ(mm)L側: 240, R側: 240
出力(W)26 + 26
形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー
奥行(mm)L側: 213, R側: 203
消費電力(W)15
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)
入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000
コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)
その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)
セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド
材質中質繊維板
幅(mm)L側: 132, R側: 132
質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1
高さ(mm)L側: 223, R側: 223
出力(W)26 + 26
形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー
奥行(mm)L側: 189, R側: 177
消費電力(W)15
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)
入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000
コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。