SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)欠品中
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載内容SD変換アダプタインターフェースUHS-I保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25 ~+85 (結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)32読取速度(MB/s)(最大)100MB/sSDスピードクラスC10UHSスピードクラスU1
延長コードELPA税込¥1,538¥1,398