絞り込み
ブランド
  • ラインアイ
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,531)
  • エレコム(4,846)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,251)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ

    ラインアイ
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイ

    DSUB9ピン分岐ケーブル

    ラインアイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
    仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
  • LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点

    ラインアイ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点

    ラインアイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイ

    OBD2-DSUB9ケーブル

    ラインアイ
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
    ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
  • PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイ

    PC接続型通信プロトコルアナライザー

    ラインアイ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    9,000税込9,900
    1個
    当日出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:10mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点

    ラインアイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点

    ラインアイ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • USBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8m ラインアイ

    USBシリアル変換ケーブル バラ線タイプ 1.8m

    ラインアイ
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    最大1Mbps対応。COMポートのないPCのUSBポートをコネクタなしのバラ線のRS-232C信号に変換するケーブル
    ケーブル長(m)1.8アズワン品番64-5070-31
  • シリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズ ラインアイ

    シリアル/USB変換ケーブル LE-US232シリーズ

    ラインアイ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ

    ラインアイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
    付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力

    ラインアイ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)3点、ドライ接点入力3点を監視制御できるIOユニットです。
  • インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L

    ラインアイ
    36,000税込39,600
    1個
    当日出荷
    Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
  • CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイ

    CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー

    ラインアイ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    9,000税込9,900
    1個
    4日以内出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:1mオーム、±0.5%、75ppm/℃。
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    38,980税込42,878
    1式
    5日以内出荷
    デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応
    付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
  • モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイ

    モニターケーブル2 DSUB9ピン用

    ラインアイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
  • LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力8点

    ラインアイ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • サブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイ ラインアイ

    サブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイ

    ラインアイ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
  • RS-232C通信条件変換器 ラインアイ

    RS-232C通信条件変換器

    ラインアイ
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷
    通信条件をディップスイッチで簡単設定。特殊な通信速度もUSB経由でパソコンから設定可能。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
  • インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線 ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-232C<=>サブギガ無線

    ラインアイ
    43,000税込47,300
    1個
    4日以内出荷
    導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
  • RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ ラインアイ

    RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ

    ラインアイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
  • RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m ラインアイ

    RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m

    ラインアイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
    仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
  • DCシグナルソース ラインアイ

    DCシグナルソース

    ラインアイ
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
    付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下)質量(g)約160電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30アナログ出力1チャンネル分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit保存温度(℃)-20~60測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA)取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32G)サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します)動作温度(℃)-10~50デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
  • TTLモニタープローブポッド ラインアイ

    TTLモニタープローブポッド

    ラインアイ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード ラインアイ

    LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード

    ラインアイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
    対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
  • インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ

    ラインアイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
    付属品ACアダプタ、取扱説明書
  • 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点5出力 ラインアイ

    無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点5出力

    ラインアイ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    IEEE 802.11 b/g/nの無線ネットワークに対応 。パソコンと無線LAN接続して接点を遠隔監視 。メールアラート機能。オプションなしでDINレール取付が可能 。別売オプションでDINレール縦置き取付や磁石固定も可能 。対応するユニットと無線LAN接続してPCレス接点延長機能も利用可能
    付属品アンテナ, ユーティリティ&サンプルソフトCD, 電源ケーブル, ゴム足, 取扱説明書, 保証書Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n回路(出力)リレー接点(1a) 出力 5 点LANTCP/IP, UDP/IP, HTTP
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力

    ラインアイ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)5点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点5入力

    ラインアイ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、ドライ接点入力5点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ5出力/フォトカプラ絶縁2入力

    ラインアイ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、OC出力5点、有電圧DC接点入力2点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点 ラインアイ

    920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点

    ラインアイ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
  • インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線 ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線

    ラインアイ
    45,000税込49,500
    1個
    5日以内出荷
    導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    9,000税込9,900
    1個
    4日以内出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:3mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
  • CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイ

    CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー

    ラインアイ
    168,800税込185,680
    1個
    5日以内出荷
    PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。