パソコン/周辺機器 (37) 家電 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: トライメイトすべて解除
USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイト 当日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色 ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状-アップストリーム Type-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4 USB規格 USB 3.0
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイト 当日出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途 最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。 寸法(mm) 135×10 色 ブラック 質量(g) 7 コネクタ形状 Type-Cオス - Type-Cオス 解像度 最大8K/60Hz ケーブル長(cm) 10 USBタイプ USB4.0 転送速度(Gbps) 最大40 (理論値) 変換タイプ オス - オス
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-AポートType-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途 CD/DVD再生、データ保存 仕様 対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質 ABS 寸法(mm) 139×142×18 色 ブラック 質量(g) 300 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-A、USB Type-C 対応OS Windows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェース USB3.0/USB2.0 書込速度 DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度 DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネット トライメイト 予約販売
LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm) 58×22×17 色 スペースグレー 質量(g) 27 対応OS Windows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降(接続端子がType-Cモデルであること) 接続端子 USBType-C コネクタ LANポート×1 ケーブル長(mm) 150
ストラップ型タイプCケーブル トライメイト 4日以内出荷
ストラップ型のUSB_Type-Cケーブルです。カバンや携帯などに取り付ける事が可能です。
色 ブラック 質量(g) 10 コネクタ形状 Type-C/Type-C
モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ トライメイト 当日出荷
15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
用途 USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。 付属品 USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー 質量(g) 780 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×224×10 解像度 1920×1080(1080p) 色(本体) ブラック 画面サイズ 15.6インチ 出力端子 ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 入力ポート USB Type-C、Mini HDMI
USB Type-C 延長ケーブル メス-オス トライメイト 当日出荷
USB Type-Cの延長ケーブルです。データ転送、充電が可能です。
用途 USBケーブルの延長に 仕様 3A・60W 伝送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル トライメイト 当日出荷
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
用途 USB充電・データ転送として 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス) インターフェース USB3.0 ケーブル長(cm) 50 適合用途 USB充電・データ転送
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイト 当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途 会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 オス形状 USB Type-C - HDMI 変換タイプ オス-オス
USB TypeC用キャップ メス側 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質 ABS 寸法(mm) 12×5×25 色 ブラック 質量(g) 1 種類 USB Type-Cメス用
スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイト 当日出荷 から 4日以内出荷
USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途 スマートフォンの冷却に 付属品 USB Type-Cケーブル 材質 プラスチック、アルミニウム 寸法(mm) 50×35×80 質量(g) 60 接続 USB 接続 電源タイプ USB駆動式 インターフェイス USB Type-C 適合寸法(mm) 横幅約60~80の機種
USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス) トライメイト 4日以内出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm) 35×30×6 質量(g) 6 メス形状 USB TYPE-A3.0 変換タイプ オス-メス
USB充電器 PD対応 18W トライメイト 4日以内出荷
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
用途 タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。 寸法(mm) 40×40×46 色 ホワイト 質量(g) 40 出力 Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまで コネクタ形状 type-C メス×1 / USB-A メス×1 入力 AC100V-240V 50/60Hz USBポート数 Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
充電式ハンディークリーナー トライメイト 当日出荷
コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
用途 室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。 付属品 充電用USBケーブル/清掃用ブラシ 質量(g) 300 本体寸法(mm) 50×55×248 バッテリー容量(mAh) 1200 インターフェイス USB Type-C
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz トライメイト 当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途 USB Type-CからHDMIへの変換として 寸法(mm) 235×20×10 質量(g) 15 オス形状 Type c メス形状 HDMI
マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 トライメイト 当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途 充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 形状 U字型 質量(g) 5 出力(W) 100(PD) 転送速度(Gbps) 40 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイト 当日出荷
USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途 Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。 色 ブラック ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 Type-C(オス)-VGA(オス) ケーブル長(cm) 180 USBタイプ 3.1 変換タイプ オス - オス コネクタ1 Type-C コネクタ2 VGA
3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途 充電用として 色 ブラック 質量(g) 51 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル長(cm) 120 ケーブル種類 巻取り式 適合用途 充電用
USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途 USB オーディオ変換、出力の増設 インターフェイス Type-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック) オス形状 USB Type-C メス形状 3.5mmステレオミニジャック(4極)
USB Type A to C 変換アダプタ トライメイト (4件のレビュー) 当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm) 33.6×15 質量(g) 10 規格 USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W) 5 速度 USB3.0/2.0/1.1 オス形状 Type-C メス形状 USB Type-A
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途 USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として 色 ブラック 質量(g) 10 定格出力(W) 5 速度 USB 3.0/2.0/1.1 オス形状 USB TYPE-C メス形状 USB TYPE-A 変換タイプ オス - メス
USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ トライメイト 当日出荷 から 4日以内出荷
PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
用途 USB Type-CとminiDisplayPortの変換用として メス形状 miniDisplayPort オス形状 USB Type-C コネクタ形状 USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)
USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 当日出荷
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
用途 USB Type-CとMagSafe2の変換用として コネクタ形状 USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス) 変換タイプ オス - メス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 30×10×7 質量(g) 5 電流(A) 最大5 電圧(V) 18.5~20 最大出力(W) 【PD電源】100 色 シルバー
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途 USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として 色 シルバー 質量(g) 10 規格 USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス) 速度 USB 3.0/2.0/1.1 定格 5W
USB Type-C マグネットアダプタ L字型 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途 充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 通信速度 480Mbps 出力(W) 100(PD) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 USB Type-C