超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。