3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクをパソコンで使用できます。 ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。
全長約18cm、重さ:約10g(本体のみ) 保証期間3ヶ月 端子3.5mm 3極オス
1個
509 税込560
当日出荷

ルートアールフットスイッチ
静音スイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 アイデア次第でゲームや事務作業がはかどります。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。
付属品日本語簡易マニュアル 質量(g)338 スイッチ静音スイッチ ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows XP以降 保証期間6ケ月 サイズ(mm)W375×D140×H45 インターフェイスUSB A
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

ルートアールフットスイッチ
メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。
付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル 質量(g)338 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows XP以降 保証期間6ケ月 サイズ(mm)W375×D140×H45 インターフェイスUSB A/USB Type-C
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング