2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチコピー:ハンドルを回すとカードが出てくる!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「カードガチャクラフト」です。ハンドルを回すとカードが出てくる、ガチャクラフトがつくれるキットです。お気に入りのカードを飾ることができます。貯金箱としても使用できます。パーツはすべてカット済。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対応カードサイズ:63×88mm。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:筆、絵の具などの着色画材、カード。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容ハンドルパーツ×1、固定用ツメ×4、側面パーツ(右・左)×各1、固定用パーツ×2、下部フタ×1、カード支えパーツ× 1、上部フタ× 1、コイン受け× 1、コインケース× 1、輪ゴム×2 材質パーツ:紙、輪ゴム:ゴム 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
364 税込400
5日以内出荷

回路設計も学べる人感センサーライト 防犯カメラ型で人感センサー搭載(3~5m、120°の広範囲で人の動きを検知できます) 超高輝度白LED4灯 点灯時間を4段階に調整可能 抵抗器の接続の仕方を変えることで、15秒、30秒、60秒、120秒の4段階に調整可能 はんだ付けパーツ数13個
仕様●商品サイズ:75×94×94mm●セット内容:本体(前)×1、本体(後ろ)×1、カバー×1、ホルダー×1、LEDレンズ×1、LEDホルダー×1、スペーサー×1、基板×1、電子部品台紙×1、フレネルレンズ×1、はんだ×1、組立用ネジ×2、取付用ネジ×3、アンカー×3●材質:ABS、電子部品●重量(g):130●梱包形態:箱入り アズワン品番68-1986-82
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷