フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5
エスコ品番EA720YG-30
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
タイプ30cm
グリーン購入法適合
仕様測量目盛:30cm
幅(mm)25
全長(mm)326
縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
全長(mm)326
目盛30cm
縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
全長(mm)326
目盛30cm
縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
図面作成、読み取りに便利です。
造船用の図面作成、読み取りに便利です。
プラスチックケース付
用途造船用
仕様●測定目盛:30cm●幅:25mm●縮尺:1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75●材質:ABS樹脂●重量(g):60
アズワン品番65-2176-55
折りたたみ式
地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。
ノートに挟んで携帯できます。
ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11
アズワン品番65-2176-57
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。