トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
用途熱器具専用
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-123
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)110~240
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108
定格容量(W)1000
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
¥6,476
税込¥7,124
当日出荷
電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コンセント個数AC:2個、USB:2ポート(合計で2A)
コード長さ(m)1
エスコ品番EA940CD-88
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×158
定格容量250Vまで7A(DC5V2000mA(USB)の出力も可)
適合プラグA、C、O、BF、SE
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-122
質量(g)720
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105
定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-71
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ
アズワン品番65-9313-79
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル。ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>
アズワン品番65-9282-12
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34
定格容量15A・125V (1500W)
プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)
サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)
差込口ノーマル
コンセント2P×4口
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
色青
適合プラグRJ45プラグ
アズワン品番64-7920-42
入数10個
1袋(10本)
¥400
税込¥440
当日出荷
プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付)
色ホワイト
仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。
サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm
質量(g)25
コンセント個数1
定格容量15A・125V(1500W)
コンセント2P×1個
1個
特価
¥549
税込¥604
当日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-83
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-81
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-88
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
仕様ダイナミック型Φ9mm
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
エスコ品番EA763BC-18A
寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>
色ブラック
本体質量(g)3(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35
電源(V)AC100~240
ポート数USB Aポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5
対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max
プラグ2P
供給電圧(V)DC5
供給電流(A)1
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート
コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無
アース端子×
プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
色ブラック
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質本体:PC+ABS 外しツマミ:PC
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P
サイズ(mm)26×19×30
コンセント2P×1口
1パック(3個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W177×H35mm固定プレート/W70.5×H35mm
アズワン品番65-2310-59
1個
¥4,700
税込¥5,170
3日以内出荷
RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W274×H22mmマジックフッカー/W24×H22mm
アズワン品番65-2310-64
1個
¥4,800
税込¥5,280
3日以内出荷
USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W340×H31mmマジックフッカー/W30×H31mm
アズワン品番65-2310-63
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W180×H40mm
アズワン品番65-2310-57
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-29
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。