オフィスサプライ :「掃除用ブラシ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン 寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130 質量(g)70 材質(ブラシ部)サンダーロン アズワン品番64-7942-67
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36 材質ポリプロピレン 、ガラス 質量(kg)2.5 ブラック 容量(mL)600(4杯分) 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800 エスコ品番EA899AY-21 材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛 寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約260 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ベージュ 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~620 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~66 集じん量(L)1.3
1台(1台)
37,700 税込41,470
翌日出荷

付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。
質量(kg)2.7 消費電力(W)約240~1,170 電源100V コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H) 吸込仕事率(W)約100~600 騒音値(dB)約60~66 機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター ヘッド幅(mm)約250 ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り 集じん量(L)1.3 総質量(kg)4.1
1台
26,600 税込29,260
3日以内出荷

付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107 寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H) 質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む) 電源(V)AC100 消費電力(W)200~1,150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)60~580 騒音値(dB)60~65 集じん量(L)1.3
1台(1台)
35,500 税込39,050
翌日出荷

きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。アイドリング&ストップ機能お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。
質量(kg)2.3(本体質量) 3.6(標準質量) ライトゴールド 消費電力(W)約180~840 電源100V 適合規格紙パック:EA899AH-102、-103、-105 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)約50~340 騒音値(dB)約51~57 機能ヘッド:自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ サイズ(mm)207(W)×339(D)×203(H) ヘッド幅(mm)約230 省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能 集じん量(L)1.3
1台
60,700 税込66,770
3日以内出荷

付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5 ホワイト 出力DC14V 1.0A 温度(℃)充電:5~35 入力AC100-240V(50/60Hz) 吸引能力14000(Pa) 使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah) 充電時間(分)150 サイズ(mm)60×60×415(H) 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6 電圧(V)DC10.8 電源充電式 (リチウムイオン電池) 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) 適合バッテリーリチウムイオン2次電池 集じん量(L)0.3
1台(1台)
20,330 税込22,363
翌日出荷

付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約250 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~600 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~67 集じん量(L)1.3
1台(1台)
26,800 税込29,480
8日以内出荷

付属品メンテナンス用お掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス 寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H) 質量(g)約160(電池除く) 電源単3形乾電池×2個(別売) コードなし アズワン品番64-2266-36
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷