オフィスサプライ :「4分」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー 質量(kg)4.3(付属品収納時) 消費電力(W)680 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338 加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント 安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルター ホース長さ(mm)約900(本体高さ含む) タイマー最長150分(マイコン式)
1台(1台)
24,800 税込27,280
翌日出荷

「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 。メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 。料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」。ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」。ハイパワー「1300W」。ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約5 ボルドー 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×295×90 温度調整範囲(℃)80~250 トレー内寸(mm)255×255 サイズ(mm)395(W)×345(D)×225(H) タイマー30分
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

A4判。4分割の見出し付なので、分類に便利です。見出し紙の差し替えができる山付のポケットホルダー。
カラー サイズA4
1パック(4冊)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安 材質ABS・PP 質量(kg)約2 容量(kg)洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) アズワン品番65-2248-82
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
ホワイト 録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分) 容量(GB)50(2層)
1パック(10枚)
7,230 税込7,953
翌日出荷

付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36 材質ポリプロピレン 、ガラス 質量(kg)2.5 ブラック 容量(mL)600(4杯分) 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)ほか
2,570 税込2,827
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26 消費電力(W)1180(強)、710(弱) 電源100V(50/60Hz) 方式発熱:自己温度制御発熱体 機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン 乾燥質量(kg)6 サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H) 省エネ機能待機時消費電力ゼロ 乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
105,500 税込116,050
翌日出荷

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック アズワン品番65-9279-85
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890 メーカーフェローズジャパン 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)83 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 投入口幅(mm)紙/230(A4)、CD/DVD/123 最大細断枚数A4用紙12枚 アズワン品番65-2197-60 細断形状クロスカット(4×38mm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890
1台
237,000 税込260,700
9日以内出荷

録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(20枚)
4,120 税込4,532
8日以内出荷