パソコン/周辺機器 (1) 家電 (8) カテゴリ: オフィスサプライブランド: テスコムすべて解除
USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 NOGI テスコム 翌々日出荷
NOGI USBヘアアイロン ストレートを始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に。USB Type-C(TM)ポート搭載のACアダプターです。手のひらサイズで持ち運びにぴったり。スマートフォンやタブレットなどの充電にも使えて、外出先でのお直しなどにも便利です。
用途 USB Type-C(TM)ポートを搭載し、NOGI USBヘアアイロン ストレート(型番:HAB-HIS01Uシリーズ)を始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に使えるNOGI USB ACアダプターです。 ※接続機器やACアダプターが濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 GaN(窒化カリウム) ICを採用し、高出力ながらコンパクトに。従来品より約36%小型化し、重さも約40.5gと持ち運びにぴったりの大きさです。 USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 接続する機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと変化。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など幅広く使用できます。 ※本製品の最大電力は20Wです。 モバイルヘアアイロンやシェーバーなどの理美容機器はもちろん、ジューサー・ミキサーなどの調理家電にも使用できます。 理美容機器やスマートフォンと合わせて使いやすいマットなカラーと質感のデザインです。 使用しないときは、電源プラグを折りたたんでACアダプター本体に収納できる90度スイングプラグを採用しています。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 ※USB Type-C・Lightning以外のコネクターに変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 質量(g) 約40.5 使用温度範囲(℃) -10~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電・給電が可能な機器。 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり 幅W×厚さ×高さH(mm) 約41.9×28×35.2 定格出力電圧 5V/9V/12V 定格入力電流(A) 0.7 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 20 プラグタイプ 90度スイング構造 USBポート USB Type-Cポート×1 定格出力電流 5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコム 翌々日出荷
コードレスでどこでも快適カット。細かな調節が簡単にできる、使いやすいベーシックなヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途 幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。 刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT490Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 仕様 ●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、スキ刈りコーム(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯ 付属品 コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)/掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 175 消費電力(W) 5以下 スイッチ ボタン式 電源 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A コード長さ(m) 1.8 刃幅(mm) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×約39×約184 使用時間(分) 60 刈込み高さ(mm) 0.8 使用電池 リチウムイオン電池 保証期間 1年間 充電時間(時間) 2 電池残量表示 LEDランプ3段階 電源タイプ 充電・交流式 防水性 IPX7(本体)
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコム 翌々日出荷
ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途 幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT590Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 仕様 ●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯ 付属品 コーム4種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm/30mm-38mm/44mm-52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ 材質 ABS 色 シルバー 質量(g) 175 消費電力(W) 5以下 スイッチ ボタン式 電源 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A コード長さ(m) 1.8 刃幅(mm) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×約39×約184 使用時間(分) 60 刈込み高さ(mm) 0.8 使用電池 リチウムイオン電池 保証期間 1年間 充電時間(時間) 2 電池残量表示 LEDランプ3段階 電源タイプ 充電・交流式 防水性 IPX7(本体)
毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 テスコム 翌々日出荷
場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。
用途 家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。 繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。 ※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 仕様 【パーツ】替刃セット(TA034526)、風合いガード付きダストボックス(TA034601)、充電ケーブル(TA034731) 付属品 掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブル 色 ベージュ 材質(本体) ABS/PP 質量(g) 160 電源 AC100V-240V 50/60Hz ケーブル長(m) 0.5 刃幅(mm) 51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約84×約84×約79(本体のみ) 使用時間(分) 20 定格出力 DC5V 1A 保証期間 1年間 材質(刃) ABS/SUS 充電時間(時間) 約2
毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 テスコム 翌々日出荷
場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。
用途 家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。 繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 おうちのインテリアに馴染むベージュとグレーの2色展開。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。 ※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブル 材質 本体:ABS/PP、刃:ABS/SUS 質量(g) 160 電源(V) AC100-240 50/60Hz 電源 充電式 ケーブル長(m) 0.5 刃幅(mm) 51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約84×約84×約79(本体のみ) 使用時間(分) 20 定格出力 DC5V 1A 保証期間 1年間 充電時間(時間) 2
毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 翌々日出荷
タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。
用途 タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。 衣類の量や生地の種類に応じて電源方式を使い分けられる充電・交流両用モデル。コードレスでサッと使ったり、コンセントに挿して安定したパワーで大量の衣類をケアしたり、さまざまなシーンで活躍します。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。 コードレスで使用する場合、1回の充電で約20分使えます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 おうちのインテリアに馴染むベージュとグレーの2色展開。長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 充電ケーブルと電源アダプターを付属しています。購入後すぐに充電して使えます。 付属品の収納に便利なポーチ付きです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプター、ポーチ 材質 本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS 質量(g) 185 電源(V) AC100-240 50/60Hz 電源 充電・交流式 ケーブル長(m) 1.5 刃幅(mm) 51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き) 使用時間(分) 30 定格出力 DC5V 1A 保証期間 1年間 充電時間(時間) 2
毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム (1件のレビュー) 翌々日出荷
タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。
用途 タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。 衣類の量や生地の種類に応じて電源方式を使い分けられる充電・交流両用モデル。コードレスでサッと使ったり、コンセントに挿して安定したパワーで大量の衣類をケアしたり、さまざまなシーンで活躍します。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。 コードレスで使用する場合、1回の充電で約20分使えます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 充電ケーブルと電源アダプターを付属しています。購入後すぐに充電して使えます。 付属品の収納に便利なポーチ付きです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 仕様 【パーツ】替刃セット(TA034526)、アタッチメントセット(TA034670)、ダストボックス(TA034717)、電源アダプター(TA034724) 付属品 5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプター、ポーチ 色 ベージュ 材質(本体) ABS/PC 質量(g) 185 電源 AC100V-240V 50/60Hz ケーブル長(m) 1.5 刃幅(mm) 51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き) 使用時間(分) 30 定格出力 DC5V 1A 保証期間 1年間 材質(刃) ABS/SUS 充電時間(時間) 約2
ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整 テスコム 翌々日出荷
肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。
用途 肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 ※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 ※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。 仕様 ●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○ 付属品 ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ 材質 本体:ABS、刃:SUS 色 ブラック 質量(g) 93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時) 電源(V) 入力 AC100-240 50/60Hz 、出力 消費電力(W) 7以下(充電時) スイッチ ロック付スイッチ ON/OFF 電源 充電・交流式 コード長さ(m) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時) 使用時間(分) 45 刈込み高さ(mm) 1/2/3/4/5 使用電池 リチウムイオン電池(600mAh) 保証期間 1年間 充電時間(分) 90 電池残量表示 ○ 防水性 IPX7 アタッチメント ダブルT字刃、ネット刃 電源ケーブル 本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A
ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコム 翌々日出荷
思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
用途 繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を60%短縮。急速1.5時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT690Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 仕様 ●パーツ:コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃部分のみ)●海外使用:◯ 付属品 コーム4種(刈り高さ0.5mm-10mm/3mm-12.5mm/13mm-22.5mm/23mm-32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ 材質 ABS 色 ダークグレー 質量(g) 140 消費電力(W) 5以下 スイッチ ボタン式 電源 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A コード長さ(m) 1 刃幅(mm) 39 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約44×約56×約174 使用時間(分) 60 刈込み高さ(mm) 0.5 使用電池 リチウムイオン 保証期間 1年間 充電時間(時間) 1.5 電池残量表示 LEDランプ3段階 電源タイプ 充電・交流式 防水性 IPX5(本体)