絞り込み
ブランド
  • BESTEK
  • モノタロウ(361)
  • メディアカバーマーケット(39,629)
  • エレコム(4,752)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,717)
  • ナリカ(3,040)
  • サンワサプライ(2,981)
  • コクヨ(2,384)
  • エスコ(2,118)
  • ナカバヤシ(2,050)
  • StarTech.com(1,900)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,890)
  • レイ・アウト(1,360)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,242)
  • RS PRO(1,233)
  • サンワダイレクト(1,108)
  • 永岡書店(1,074)
  • トーエイライト(1,031)
  • Canon(1,020)
  • オーム電機(970)
  • サクラクレパス(965)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルモニターアーム BESTEK

    デュアルモニターアーム

    BESTEK
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
    付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)20本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100VESAマウント(mm)75×75、100×100(準拠)液晶モニター2台対応インチサイズ~27アームの可動方向水平垂直
  • モニターアーム 上下2画面 BESTEK

    モニターアーム 上下2画面

    BESTEK
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
    付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上角度(°)15(チルト)耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
  • モニターアーム クランプ式 BESTEK

    モニターアーム クランプ式

    BESTEK
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。 必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。 3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます 4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
    付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10本体質量(kg)2.3液晶モニター1台適合モニターサイズ17~27アームの可動方向水平調節方式レバー式対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠