Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器
ガラスコンテナに食材を入れるだけで、調理から保存までできる高機能調理器。
強力熱風×高火力×高熱伝導プレートのトリプルパワーで食材を包み込み、ムラのない本格的な仕上がりを実現します。
ガラスコンテナは1~2人前に最適なSサイズと3~4人前に対応したLサイズの2つのサイズを用意。透明な設計により、調理の様子が見えて、失敗しにくく楽しく使えます。
調理後はそのまま食卓に持っていけるスタイリッシュなデザインで、出来立てのおいしさをそのままサーブ。さらに、保温機能も搭載されているため、いつでも温かい料理を楽しめます。
保存用のフタ付きで、冷蔵・冷凍保存にも対応。日々の調理から保存まで、スマートにこなせる一台です。
- セット内容
- 本体、耐熱ガラスコンテナ(L,S)、ノンスティックプレート(L,S)、保存用フタ(L,S)、Lサイズ用アダプタ、レシピブック
- 質量(kg)
- Lサイズセット時:約4.4、Sサイズセット時:約3.0
- 容量(L)
- Lサイズ:3.8、Sサイズ:1.4
- 電源コード(m)
- 約1.8
- 寸法(cm)
- Lサイズセット時:29×25×29、Sサイズセット時:22×21×22 (高さ×幅×奥行)
- 保証期間
- 2年
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152497-260601-02.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-04.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-06.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-08.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-10.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-12.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-14.jpg)
![注文コード:80152497 Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 - Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152479-260601-16.jpg)

















