絞り込み
ブランド
  • LIMON
  • モノタロウ(361)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,242)
  • Canon(1,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,890)
  • RS PRO(1,233)
  • StarTech.com(1,900)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,717)
  • エスコ(2,118)
  • エレコム(4,752)
  • オーム電機(970)
  • コクヨ(2,384)
  • サクラクレパス(965)
  • サンワサプライ(2,981)
  • サンワダイレクト(1,108)
  • トーエイライト(1,031)
  • ナカバヤシ(2,050)
  • ナリカ(3,040)
  • メディアカバーマーケット(39,629)
  • レイ・アウト(1,360)
  • 永岡書店(1,074)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 59s 深紫外線LED除菌BOX LIMON

    59s 深紫外線LED除菌BOX

    LIMON
    ¥25,000税込¥27,500
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。
    用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1寸法(mm)302×269×154質量(g)2100入力18V=1.5A(付属の電源アダプター)波長(nm)260~280動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~55LED寿命(時間)約10000インターフェイスUSB type-CLED使用数(個)40
  • 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON

    59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機

    LIMON
    ¥5,988税込¥6,587
    1台
    当日出荷
    スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。
    付属品ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書寸法(mm)140×69×17質量(g)95消費電力(W)4入力5V=1A(付属の交換ケーブル)波長(nm)260~280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)最大:4.2バッテリー容量(mAh)1000(3.7Wh)LED寿命(時間)約10000インターフェイスmicroUSBLED使用数(個)6