絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,430)
  • エレコム(4,974)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,406)
  • サンワサプライ(3,045)
  • ナリカ(2,955)
  • エスコ(2,922)
  • コクヨ(2,528)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • StarTech.com(1,923)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • ナカバヤシ(1,731)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,413)
  • レイ・アウト(1,271)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,094)
  • サンワダイレクト(1,083)
  • トーエイライト(1,005)
  • Canon(999)
  • オーム電機(989)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック充電機能付き出力48V電源回路基板マルツエレック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
昇圧DC-DCコンバーター基板キット マルツエレック昇圧DC-DCコンバーター基板キットマルツエレック
829税込912
1セット
3日以内出荷
ヘッドホンミキサー製作電子部品セット マルツエレックヘッドホンミキサー製作電子部品セットマルツエレック
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
関連資料(0.1MB)
ヘッドホンアンプキット用ケース マルツエレックヘッドホンアンプキット用ケースマルツエレック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック実験用直流電力計キット(R2.1)マルツエレック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
実験セットA拡張(WiFi) マルツエレック実験セットA拡張(WiFi)マルツエレック
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷
波型ジェネレータ部品セット マルツエレック波型ジェネレータ部品セットマルツエレック
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
Pumpkin Pi部品セット マルツエレックPumpkin Pi部品セットマルツエレック
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
PSoC5 MB基板 低電圧動作部品セット マルツエレックPSoC5 MB基板 低電圧動作部品セットマルツエレック
429税込472
1セット
3日以内出荷
PSoC5 MB基板オプションコネクタセット マルツエレックPSoC5 MB基板オプションコネクタセットマルツエレック
429税込472
1セット
3日以内出荷
Pumpkin Piキット(部品セット+基板) マルツエレックPumpkin Piキット(部品セット+基板)マルツエレック
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キット マルツエレック色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キットマルツエレック
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
簡易照度計を作ろう!! マルツエレック簡易照度計を作ろう!!マルツエレック
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット マルツエレック音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セットマルツエレック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品 マルツエレック音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品マルツエレック
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
MTDAS-01専用ケース マルツエレックMTDAS-01専用ケースマルツエレック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレックEDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズマルツエレック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
多出力電源回路基板 マルツエレック多出力電源回路基板マルツエレック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
回路実験に便利な多出力電源回路基板5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。アズワン品番67-0434-05
ToFセンサー TMF8801モジュール基板 マルツエレックToFセンサー TMF8801モジュール基板マルツエレック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボードTMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャサブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシングオンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1オンチップ除去フィルタとアルゴリズム業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ【用途/応用】レーザー検出オートフォーカス(LDAF)存在検出、産業用範囲人数計測オブジェクトと衝突回避高速測距ナビゲーション検出在庫管理光スイッチ3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレックEDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズマルツエレック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
IoT電源のバックアップができるEDLC搭載基板。2.7Vの電気二重層キャパシタ(EDLC)を4個まで並列に搭載できる2回路(計8個)の回路基板です。Vishay Beyschlag社製の2.7V/55FのMAL222090009E3を各回路に1個搭載済みです。各回路に4個まで増設できます。IoT電源のバックアップやエナジーハーベスト、バッテリーマネジメント回路などに使用することができます。
アズワン品番67-0433-06
ブラシレスモータードライバIC評価基板 マルツエレックブラシレスモータードライバIC評価基板マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09
CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板 マルツエレックCD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板マルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボードCD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
実験セットA拡張 WiFi マルツエレック実験セットA拡張 WiFiマルツエレック
6,798税込7,478
1セット
5日以内出荷
本セットは、CQ出版社 トランジスタ技術2014年2月号、3月号掲載の特集記事【特集 最軽量!8ピンDIP ARMエントリ誕生】内で紹介されているブレッドボード実験キットの拡張部品セットです。ブレッドボード実験セットに追加して、ARMマイコンとスマートフォン等Wi-Fi通信装
仕様●【部品内容】●XBee-WiFi モジュール[XB2B-WFWT-001]×1(S6B 仕様 PCB アンテナタイプ)●XBee型RFモジュール用ピッチ変換基板[MXBEE]×1(マルツエレック)●LED[HT333SRD]×1(赤色 Φ5mm)●炭素皮膜抵抗[1/4W 330Ω]×1(LED駆動用)●電池ケース[BH3211B]×1(単三電池×2本用)●電池スナップ[006PI]×1●この部品セットに含まれるWIFI通信モジュールS6Bは、記事で紹介されているS6とは一部互換が無いために記事通りに実験を行っていただいても通信を行うことができません。アズワン品番67-0435-19
ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78S600FTG 評価基板マルツエレック
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
トラ技ジュニアROVキット部品セット マルツエレックトラ技ジュニアROVキット部品セットマルツエレック
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
水中探査機本体の内部部品および操縦装置の部品一式のセット水中探査ロボット・キット「ROV-TRJ01」は、トラ技ジュニア誌の連載「深海のエレクトロニクス」の記事内で紹介された、学習用に設計されたオリジナルROV(遠隔操縦式探査機)です。ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えており、操縦装置のディスプレイから水中を観察することができます。また、カメラを搭載すれば水中の映像を撮影することもできます。本キットは、水中探査ロボットの内部に搭載する電子部品やケーブル、プロペラ、モニタ、操縦装置などをまとめてセットにしています。水中探査ロボット本体の筐体部は別売りとなります。【本キットの特長は耐圧と防水を考慮した設計】耐圧容器、Oリング制御基板やカメラを搭載する耐圧容器は、実際の水中探査機と同じようにOリングを使った水密構造を採用。高い防水性と耐圧性(約10m)を備える。アクリル・ビューポート本機は、ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えている。カメラを搭載するときは、このビューポートから水中の映像を撮影する。映像のキレイさや見え方は、ビューポートの品質で決まる。本機のビューポートは、高品質のドーム型を採用しており、材質には高強度かつ透明度の高いアクリル樹脂を採用している。カメラ用のレンズを仕上げる特殊研磨を行っているので、高い透明度を実現。水中でのゆがみも軽減している。【「ROV-TRJ01」パーツキット部品表】※筐体部本体は別売りとなります。水中探査機本体内部カラーカメラ水中用モータユニバーサル基板基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル大型スクリュープロペラ 正回転用大型スクリュープロペラ 逆回転用中性浮力調整用バラスト水密用グリス,接着剤通信用コネクタ各種ネジ / ワッシャ / ナット / スプリングワッシャ操縦装置部コントローラ筐体基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル操縦装置キャリング防水ケースシールド付き多芯信号ケーブル7インチLCDディスプレイROV駆動用ACアダプタカメラ用ACアダプタ通信用コネクタ基板固定用スタット各種ネジ / ワッシャLANケーブル熱収縮チューブ参考動画水中探査ロボットROV-TRJ01の水族館での潜水試験映像です。※本商品は受注生産品です。
アズワン品番67-0351-05
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレックトランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品マルツエレック
279税込307
1個
5日以内出荷
DC-DCコンバータ基板 MDC9778
仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78B002FTG 評価基板マルツエレック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99
Maruduino OP3 Xbee拡張部品セット マルツエレックMaruduino OP3 Xbee拡張部品セットマルツエレック
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
Xbeeワイヤレス通信機能を追加できます。Xbee通信モジュールを駆動する電源生成回路が含まれています。LEDにより、電源状態、通信状態が確認できます。詳しくは、回路図を参考してご利用ください。
仕様●シリーズ名:Maruduino●種別:キット、部品セットアズワン品番67-0485-71
電子回路学習キット micro:bit ロジック回路学習ボード MLCTB-BASEシリーズ マルツエレック電子回路学習キット micro:bit ロジック回路学習ボード MLCTB-BASEシリーズマルツエレック
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
小学校~高校向けの教材キットです。ロジックICをブレッドボードに挿入し、ジャンパーワイヤで接続するだけで様々な回路の実験が可能です。
品名ロジック回路学習ボードアズワン品番4-2424-01