オフィスサプライ :「かご」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
◆ワイヤレス充電器(最大15W対応)。・最大15W出力に対応したワイヤレス充電パッドです。・Qi対応のスマートフォンを置くだけで、簡単に充電が可能。・直径約10cm、厚さ約8mmの薄型・省スペース設計で、デスクやベッドサイドなど場所を選ばず使用できます。◆LEDインジケーター表示。・待機時:ランプ消灯。・異常検出時:緑色ランプが点滅。※充電完了後のインジケーター表示はありません。◆充電がうまくいかない場合のチェックポイント。1.スマートフォンケースを外してご使用ください。素材や厚みにより給電を妨げる場合があります。2.電源アダプターがQuickCharge 3.0規格に対応しているかをご確認ください。※有線では問題なく充電できるアダプターでも、無線では出力不足の場合があります。3.ケーブルの接続部に緩みがないかご確認ください。抜き差しを数回行い、接触不良の有無をご確認ください。
セット内容充電器本体 USBケーブル(Type-A to Type-C)
材質ABS
色ブラック
質量(g)55
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
電源QC3.0
本体寸法(mm)【充電器】Φ100×8
入力5V/2A・9V/2A
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【Leica/ライカ】。Leica SL2。Leica SL2-S。【NEC (HDMI端子搭載機種)】。★デスクトップパソコン。LAVIE Direct DT Slim。UltraLite タイプVG<VG-G>。タイプVF<VF-G>。タイプVX<VX-G>。ノートPC VersaPro J。★デスクトップPC Mate J。LAVIE Hybrid Frista。タイプML<ML-G>。★ノートパソコン。LAVIE Direct N15 Slim。LAVIE Direct N15(R)。LAVIE Direct N15(S) 。LAVIE Home Mobile。LAVIE Hybrid ZERO。LAVIE N11。LAVIE N12。LAVIE N13。LAVIE N14。LAVIE N15。LAVIE NEXTREME Carbon。LAVIE NEXTREME Infinity。LAVIE Note Mobile。LAVIE Note NEXT。LAVIE Pro Mobile。LAVIE Smart FM [First Mobile]。LAVIE Smart HM [Home Mobile]。LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]。LAVIE Smart N11 [N11]。LAVIE Smart N12 [N12]。LAVIE Smart N13 [N13]。LAVIE Smart N14 [N14]。LAVIE Smart N15 [N15]。LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]。LAVIE Smart PM [Pro Mobile]。LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。