◆MacBook Air 13.6 ケース特徴MacBook Air 13.6 専用クリアカバーが傷や汚れ、ほこりからしっかり保護します。上下カバーが分離しており単体での使用が可能です、取り付けや取り外しも簡単に操作できます。底部のカバーには排気口がついているため、通気性がよく、効率よく放熱してくれます。底部の四隅のゴム足設計により、机との間に隙間ができるため、熱を流しやすくなり、かつ本体が滑るのを防止できます。
◆MacBook Air 13 ケース特徴MacBook Air 13 専用クリアカバーが傷や汚れ、ほこりからしっかり保護します。上下カバーが分離しており単体での使用が可能です、取り付けや取り外しも簡単に操作できます。底部のカバーには排気口がついているため、通気性がよく、効率よく放熱してくれます。底部の四隅のゴム足設計により、机との間に隙間ができるため、熱を流しやすくなり、かつ本体が滑るのを防止できます。