イヤホンディスプレイ台NBROS JAPAN5日以内出荷
愛用のイヤホンを美しく飾る事ができるイヤホンディスプレイ台です。 展示会や店頭向けのディスプレイ用什器としても重宝します。 イヤホンに合わせて6本のピンをカスタマイズできるフレキシブルなデザインで、イヤホンに合わせ掛ける位置を変更できます。 シェア掛け方式やクアッドドライバなど変形型のイヤホンも飾れます。 ピンの高さは2段階/20mmと35mmに調整でき、厚みのあるイヤホンでも安定したディスプレイが可能です。 スタンド部はアルミニウムを採用し、イヤホンの高級感を引き立てる艶やかなシルバーアルマイトで仕上げました。 ケーブル収納バンドを付属しており、バンドで抑えながら背面のポケットに収納する事で綺麗にディスプレイする事が可能です。 ゲーミングマウスを飾るマウスディスプレイ台としても利用できます。 スタンド底面には滑り止め用ゴム足を付属し、安定感を得られます。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
仕様処理:シルバーアルマイト付属品取扱説明書、組立ネジ一式、ケーブルバン、ゴム足材質アルミ質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
M.2 SSDディスプレイ台NBROS JAPAN5日以内出荷
PCパーツを愛する方々に向けたM.2 SSDのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 2280規格(縦22mm×横80mm)に対応しています。 ヒートシンク付モデルにも対応しています。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
仕様処理:黒色塗装付属品取付ネジ一式、ゴム足、取扱説明書材質鉄質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約85×約100×約95
CPUディスプレイ台NBROS JAPAN5日以内出荷
PCパーツを愛する方々に向けたCPUのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 CPU設置面には厚みのある吸着パッドを貼ることで安定した設置が可能です。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
仕様処理:黒色塗装付属品吸着パッド、ゴム足、取扱説明書材質鉄質量(g)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約65×約65×約50
マウス収納ステーションNBROS JAPAN5日以内出荷
マウスを3台まで積み重ねて収納することができるマウス専用の収納ステーションです。 別売の増設キット(型番:NB-MOUSE-ST-OP)を取り付けることで最大7台まで収納可能になります。 マウスのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 底面には滑り止めゴム足が付属しており、安定した設置が可能です。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品ゴム足、組立用ネジ、取扱説明書材質鉄質量(g)約480板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×115×112塗装色黒
キーボード収納ステーション 増設キットNBROS JAPAN5日以内出荷
収納ステーションシリーズ専用のキーボード収納ステーション増設キットです。 NB-KEYBD-ST01に取り付けることで、キーボードを最大5台まで収納可能です。 キーボードのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品組立用ネジ、取扱説明書対応製品NB-KEYBD-ST01材質鉄質量(g)約910板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×140×125塗装色黒
CPUクーラー ディスプレイ台NBROS JAPAN5日以内出荷
CPUクーラーのための専用ディスプレイ台
CPUクーラーのデザインを邪魔しないシンプル設計
展示会や店頭向けの什器用ディスプレイにもオススメ
インダストリアルインテリアとして
ディスプレイ台背面にはケーブル通し穴を搭載
底面用に滑り止めゴム足付属で安定した設置が可能
1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現
付属品ゴム足材質鉄寸法(mm)W154×H40×D154質量(g)約385表面処理黒色塗装(半艶)板厚(mm)1.6