オフィスサプライ :「頭皮ブラシ」の検索結果
頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです!
顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』
RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで
EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。
LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。
高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS
消費電力(W)約4.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30
本体質量(g)約130
入力DC5V/1A(Type-C)
連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。
極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。
電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。
赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
充電式コードレス仕様でストレスフリー
毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。
時短スカルプにも最適。
3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス
消費電力(W)約0.93
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48
本体質量(g)約123
入力DC5V/0.27A
連続使用時間(分)約70(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥7,190
税込¥7,909
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。