オフィスサプライ :「畳 1畳」の検索結果
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
使用可能国日本
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.42ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時22ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-ポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-ポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -ポート:5V時1.53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-ポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)約52×約38×約40.5
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力122ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力202ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.53ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:52ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~112ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:53ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!幅広い機器を充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。ノートパソコン用ACアダプターの代わりに使えるから、2台目の充電器におすすめ。コンパクトで持ち運びにも便利なので、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークのお供にぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は60Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約125
規格◇PSE 特定電気用品
使用温度(℃)0~25
外形寸法幅約45.5mm×厚み約36mm×高さ約42mm
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力5~21V、QC出力5V/9V/12V
定格入力電流(A)2.1
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力60、QC最大出力18、単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力52、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力63、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5
適合地域日本、米国
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1
定格出力電流5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手のひらにすっぽり隠れるほど小さいから、お出かけのお供にぴったり。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、お出かけのお供にぴったり。小さなバッグやポケットに入れても気になりません。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約39.1
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約33.7×奥行約33.7×高さ約33.7
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約250
外形寸法(mm)約幅57×厚み32.5×高さ68
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格出力【電力】単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力100W、PPS最大出力80W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100W、USB Type-C1ポート最大出力60W、PPS最大出力60W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力40W、PPS最大出力40W、QC最大出力18W、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98W、USB Type-C1/C2ポート最大出力80W、PPS最大出力80W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W、3ポート同時接続時:合計最大出力93W、USB Type-C1ポート最大出力45W、PPS最大出力45W、QC最大出力18W、USB Type-C2ポート最大出力30W、PPS最大出力30W、QC最大出力18W、USB-A1ポート最大出力18W
定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力5V/9V/12V、USB-A1ポート:5V/9V/12V
定格入力電流(A)2.1
コンセント仕様(プラグ)90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A、PPS出力3.3~16V時5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3A、PPS出力3.3~16V時3.75A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A、PPS出力3.3~16V時2.5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時4A、PPS出力3.3~16V時5A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時2.8A、USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A、PPS出力3.3~16V時1.85A、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB-A1ポート:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
使用可能国日本
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)0~30
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5)
USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約33.7mm×厚み約33.7mm×高さ約33.7mm)、軽量(約39.1g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
スマートフォンからノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。デバイスごとの充電器をこれひとつにまとめればデスク周りもすっきり。複数の充電器を持ち運ぶ必要もなくなり、テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約150
規格◇PSE 特定電気用品
使用温度(℃)0~25
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3.25、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3・9V時2.22、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2/USB-A1ポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-A1ポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約66×約30×約39
定格入力電流(A)2
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5/9、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5
適合地域日本、米国
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約41.9×奥行約28×高さ約35.2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。
用途USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合 。16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。 。2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。 。3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
色ブラック
質量(g)約270
外形寸法(mm)幅約74.4×厚さ約30×高さ約74
ポート数USB-C×2/USB-A×1
使用温度(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050/60Hz
定格出力電流(A)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時3.25、PPS出力5~21V時3.25【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時5、PPS出力5~21V時5、USB-A1ポート:5V時2.4【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3、PPS出力5~21V時3、USB-A1ポート:5V時2.4【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3・20V時5・28V時5、PPS出力5~21V時5、USB-A1ポート:5V時2.4
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130、USB Type-C1/C2ポート最大出力65、PPS最大出力65【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112、USB Type-C1/C2ポート最大出力100、PPS最大出力100、USB-A1ポート最大出力12【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132、USB Type-C1/C2ポート最大出力60、PPS最大出力60、USB-A1ポート最大出力12【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140、PPS最大出力100、USB-A1ポート:最大出力12
定格出力電圧(V)【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20/28、PPS出力5~21、USB-A1ポート:5
プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造
認証マーク◇PSE 特定電気用品
MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。
用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
色ミッドナイト
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力70、PPS最大出力70
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20/20.6、PPS出力5~21
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
再生材使用使用
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・14A・1400W
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状×
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)C 14/DC 2.1
対応機種iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC 100 / DC 5
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
プラグ形状スイングプラグ
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約51
使用温度範囲-10℃~25℃
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約55
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3/9V時3/12V時2.92/15V時2.33/20V時1.75、PPS出力5V~11V時3/5V~21V時1.75
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.1×約36×約36
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力35、PPS最大出力35
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5-11/5-21
思わず目を引く上品なトレンドカラーをデスクに。どんなコンセントに挿しても可愛い、&meシリーズのUSB AC充電器です。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、iPhoneなどのスマートフォン・ワイヤレスイヤホン・Windowsなどのノートパソコンを3台同時に充電できます。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約112
ポート数3
使用温度(℃)0~35
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)1:単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2:2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、3:2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、4:3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 65Wおよびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3-16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3-16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3-11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3-16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3-16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
色ホワイト
質量(g)約48 ※1個当たり
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
入数2個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・14A・1400W
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状×
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)C 14/DC 2.1
対応機種iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×91.0×37.5
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC 100 / DC 5
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
プラグ形状スイングプラグ
MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。
用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C - USB Type-Cケーブルのみ付属しています。付属外のケーブルをご使用の場合は、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
色スペースグレー
質量(g)約98 ※ケーブル除く
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力70、PPS最大出力70
ケーブル色:ブラック
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20/20.6、PPS出力5~21
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
適合メーカーApple
認証マーク◇PSE 特定電気用品
再生材使用使用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。かわいいしろちゃんモデルです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約180
規格○PSE 特定以外の電気用品
使用温度(℃)0~40
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.6V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45
定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流AC充電器として使用時、最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時、最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A
繰り返し使用500回
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
質量(g)約180
規格○PSE 特定以外の電気用品
使用温度(℃)0~40
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧(V)AC:100-240 50/60Hz、USB Type-C:5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.6V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約33×約45
定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)C:1、USB Type-C:2.4
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
繰り返し使用500回
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約76.5 ※ケーブル除く
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約2
外形寸法幅約45.2mm×奥行約38.1mm×高さ約43.8mm
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45
ケーブル色:ブラック
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなどを3台同時に充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)0~30
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5)
USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。邪魔にならない薄型設計。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。 。※ノートパソコン底面後部の平面部分が190mm×115mm未満や、本製品の貼り付け位置に通気孔があるノートパソコンには対応していません。 。デスクの接地面が広く、しっかりと安定感のあるロングタイプです。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スタンド×1、滑り止めパッド×2
材質合成皮革、磁石
色ダークグレー
質量(g)約78
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約190×約5×約115 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20
適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。持ち運びの際に邪魔にならない薄型設計。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スタンド×2、滑り止めパッド×2
材質合成皮革、磁石
色ダークグレー
質量(g)約33(スタンド×2個)
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約30×約3×約11 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20
適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。邪魔にならない薄型設計。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。 。※ノートパソコン底面後部の平面部分が190mm×115mm未満や、本製品の貼り付け位置に通気孔があるノートパソコンには対応していません。 。デスクの接地面が広く、しっかりと安定感のあるロングタイプです。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スタンド×1、滑り止めパッド×2
材質合成皮革、磁石
色ダークグレー
サイズスタンド:幅約190mm×奥行約5mm×高さ約115mm ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:幅約30mm×奥行約3mm×高さ約20mm、~15.6インチノートパソコン
質量(g)約78
耐荷重(kg)約3
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
通勤から休日まで幅広く使える!A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量トートバッグです。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用。小物の収納に便利なポケットも豊富で、背面ポケットは底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。
用途A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量ビジネストートバッグです。 。素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いたデザインで、通勤から休日まで幅広く使えます。 。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用しています。 。本体内装には、14.0インチのパソコンなどが収納できるクッションポケットを備えています。 。本体内装にはファスナーポケット1つ、オープンポケット2つ、ストレッチメッシュポケット2つ、さらにボトルや折り畳み傘を固定できるボトルポケットも完備。小物類の整理に便利です。 。前面には、A4サイズファイルも入るサイズ感のあおりポケットを搭載。すぐに取り出したい荷物の収納に便利で、マグネットホックで簡単に開閉できます。 。左側面にはファスナーポケットがあり、肩にかけたままでも取り出しやすい設計です。 。底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、またバッグを床に置いた際に安定して自立します。 。背面ポケットは、底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。キャリーを使わない場合はファスナーを閉めることでオープンポケットとして使用可能です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質合成皮革、ポリエステル
色ブラック
質量(g)約920
外形寸法(mm)W約370×D約130×H約300 ※ハンドル部含まず
容量(L)約15
内寸(mm)パソコン収納部:約325×20×230までの端末の収納に対応
対応14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
ポケット(側面)ファスナーポケット×1、(前面)オープンポケット(あおりポケット)×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2/オープンポケット×2/パソコンポケット×1/ファスナーポケット×1/ボトルポケット×1、(背面)オープンポケット×1 キャリーオンベルトと兼用
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
通勤から休日まで幅広く使える!A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量トートバッグです。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用。小物の収納に便利なポケットも豊富で、背面ポケットは底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。
用途A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量ビジネストートバッグです。 。素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いたデザインで、通勤から休日まで幅広く使えます。 。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用しています。 。本体内装には、14.0インチのパソコンなどが収納できるクッションポケットを備えています。 。本体内装にはファスナーポケット1つ、オープンポケット2つ、ストレッチメッシュポケット2つ、さらにボトルや折り畳み傘を固定できるボトルポケットも完備。小物類の整理に便利です。 。前面にはスマートフォンなど小物の出し入れに便利なあおりポケットを搭載。マグネットホックで簡単に開閉できます。 。左側面にはファスナーポケットがあり、肩にかけたままでも取り出しやすい設計です。 。底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、またバッグを床に置いた際に安定して自立します。 。背面ポケットは、底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。キャリーを使わない場合はファスナーを閉めることでオープンポケットとして使用可能です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質合成皮革、ポリエステル
色ブラック
質量(g)約860
外形寸法(mm)W約370×D約130×H約300 ※ハンドル部含まず
容量(L)約15
内寸(mm)パソコン収納部:約325×20×230までの端末の収納に対応
対応14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:約325×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
ポケット(側面)ファスナーポケット×1、(前面)オープンポケット(あおりポケット)×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2/オープンポケット×2/パソコンポケット×1/ファスナーポケット×1/ボトルポケット×1、(背面)オープンポケット×1 キャリーオンベルトと兼用
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
ショルダーベルト付きで持ち方が選べる2WAYタイプ!A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量トートバッグです。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用。小物の収納に便利なポケットも豊富で、背面ポケットは底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。
用途A4サイズ対応の十分な収納力を備えた、ORGULLO(オルガロ)シリーズの大容量ビジネストートバッグです。 。ショルダーベルト付きで斜め掛けも可能。スタイルに合わせて使える2WAYタイプです。 。素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いたデザインで、通勤から休日まで幅広く使えます。 。程よい柔らかさとマットな質感の合成皮革を採用しています。 。本体内装には、15.6インチのパソコンなどが収納できるクッションポケットを備えています。 。本体内装にはファスナーポケット1つ、オープンポケット3つ、ストレッチメッシュポケット2つ、さらにボトルや折り畳み傘を固定できるボトルポケットも完備。小物類の整理に便利です。 。前面にはスマートフォンなど小物の出し入れに便利なあおりポケットを搭載。マグネットホックで簡単に開閉できます。 。両側面にはオープンポケットがあり、肩にかけたままでも取り出しやすい設計です。 。底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、またバッグを床に置いた際に安定して自立します。 。背面ポケットは、底部のファスナーを開けるとキャリーケースのハンドルを挿し込める仕様になっています。キャリーを使わない場合はファスナーを閉めることでオープンポケットとして使用可能です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質合成皮革、ポリエステル
色ブラック
質量(g)約930
外形寸法(mm)W約330×D約130×H約370 ※ハンドル部含まず
容量(L)約18
内寸(mm)パソコン収納部:約258×22×360までの端末の収納に対応
対応15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:約258×22×360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
ポケット(側面)オープンポケット×2、(前面)オープンポケット(あおりポケット)×1、(気室内)オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2/オープンポケット×3/パソコンポケット×1/ファスナーポケット×1/ボトルポケット×1、(背面)オープンポケット×1 キャリーオンベルトと兼用
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
スマホにマグネットで貼り付けることができ、快適なスマホ操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けて使うことができ、リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)、56.0×1.0×56.0/メタルプレート
材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄
セット内容マグネットリング、メタルプレート
スマホにマグネットで貼り付けることができ、快適なスマホ操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けて使うことができ、リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。フラットな設計なので、平置きしてもガタつきません。
材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×5.3×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)、56.0×1.0×56.0/メタルプレート
セット内容マグネットリング、メタルプレート
スマートフォンにマグネットで貼り付け、快適なスマートフォン操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネットリング本体(折りたたみ時):56.0×6.4×56.0、メタルプレート:56.0×1.0×56.0
セット内容マグネットリング、メタルプレート
材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。