オフィスサプライ :「机 製図用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA
寸法(mm)377×515×21.5
質量(g)1250
タイプA3判用
作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。
分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。
角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC
寸法(mm)305×236×38
質量(g)228
タイプA3判用
1枚
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。