全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)5日以内出荷
全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)急速充電可能長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持バッテリー残量デジタル表示USB-C内蔵ケーブル2本機内持ち込み可能
用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載セット内容本体、取扱説明書、保証カード定格出力【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4Aバッテリーリチウムイオン全固体電池定格入力【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A取扱説明書(44.4MB)
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年Bigblue Tech(ビッグブルーテック)5日以内出荷
名刺サイズほどのコンパクトさと全固体の安全性を両立
ワイヤレス充電、ケーブル充電(※USB-C to USB-Cケーブル1本付属)が可能
2台同時充電可能
機内持ち込み可能長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持
メーカー保証:お買い上げ日から2年
用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電セット内容本体、取扱説明書、保証カード、USB-C to USB-Cケーブル(20cm)質量(g)170出力【ワイヤレス充電】5W/7.5W/10W/15W定格出力【USB-C】20W (5V/3A/9V/2.22A/12V/1.67A)バッテリーリチウムイオン全固体電池保証期間お買い上げ日から2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6.5×1.4バッテリー容量(mAh)8000定格入力【USB-C】18W (5V/3A、9V/2A)取扱説明書(14.68MB)