全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年
名刺サイズほどのコンパクトさと全固体の安全性を両立
ワイヤレス充電、ケーブル充電(※USB-C to USB-Cケーブル1本付属)が可能
2台同時充電可能
機内持ち込み可能
長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持
メーカー保証:お買い上げ日から2年
- 用途
- スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電
- セット内容
- 本体、取扱説明書、保証カード、USB-C to USB-Cケーブル(20cm)
- 質量(g)
- 170
- 出力
- 【ワイヤレス充電】5W/7.5W/10W/15W
- 定格出力
- 【USB-C】20W (5V/3A/9V/2.22A/12V/1.67A)
- バッテリー
- リチウムイオン全固体電池
- 保証期間
- お買い上げ日から2年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 10×6.5×1.4
- バッテリー容量(mAh)
- 8000
- 定格入力
- 【USB-C】18W (5V/3A、9V/2A)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(14.68MB)
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ






























