1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clock Work Tea Party120mmPWMケースファン
高い静圧でクーラーやラジエーターに好適な120mmケースファンです。 最も利用率が高い800~1600回転までの静音性が高い設計です。 軸受にはボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド版を採用しました。 モーター部は円周を小さくして吸排気を向上し、モーター部の直近まで冷やせる仕様です。 ウイングは排気が渦巻き状なので高い直進性を実現し、ヒートシンクの羽の隙間を通り、冷やし易い風を送ります。 ウイング素材は硬度が高い短繊維強化プラスチックを採用し、シナリや変形による風切り音を低減しました。 曲線アーム群は、風の抵抗を低減するために曲面化を採用しました。
仕様リブなし 寸法(mm)120×120×25 質量(g)143 ベアリングボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド 回転数最大2000RPM コネクタPWM(4ピン メス) ノイズレベル36.5dBA±10%(最大) ケーブル長(cm)約26 最大風量(CFM)77.12±10% 最大風圧(mmH2O)2.26±10%
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷