オフィスサプライ :「d2s」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり 付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 質量(kg)約0.9 規格DDR5-5600 消費電力(W)120 本体質量(kg)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×58×130 最大消費電力(W)120 メモリー容量(標準)16GB/(最大)96GB 使用CPUIntel Core U7 155H processor スピーカーなし 端子【前面】USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2×2、RGB Indicator×1、オーディオジャック×1【背面】USB 3.2 Gen2 Type-C(with DP1.4 output and PD-in)×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、USB 2.0×2、HDMI 2.1×2(最大4K60Hz)、Display Port 1.4×1、2.5G RJ45 LAN×1、南京錠リング×1、DC-in×1 OSWindows 11 Pro キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし 転送速度(Mbps)【有線】10/100/1000/2500 インターフェイス【SSD】M.2 2280 PCIe Gen4/2.5インチ SATA 6Gb/s 無線規格Wi-Fi 6E+BT v5.2、2×2 TVチューナーなし SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル Arc 光学ドライブなし メモリーインターフェイスSO-DIMM 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●その他ソフト:なし●メモリカードスロット:あり●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra 5 125H●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125H●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):130 x 120 x 58 mm●メインメモリ(最大):96GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載 付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 本体質量(kg)約0.9 最大消費電力(W)120 スピーカーなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
使用CPUCore i5 光学ドライブなし
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング