オフィスサプライ :「PC周辺機器」の検索結果
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2
質量(g)送信機:約43、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
インターフェイス送信機、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1
質量(g)送信機:約36、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS
インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Simple Cast専用 USB type-Cタイプトランスミッター(子機)Simple Castは、ソフトウェアインストールが不要で送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。
親機1台に対し、子機は最大4台まで対応します。
接続方式USB type-C
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ソフトウェアインストールが不要。
受信機1台、送信機2台のセット製品。
送信機の接続はType-Cケーブルにて行い、送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。
送信機は最大4台まで対応します。
接続方式Type-Cケーブル
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット
付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1
セット内容親機1台+子機2台セット
質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95
スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)
電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)
解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p
保証期間1年
保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)
LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中
スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード
動作湿度(%)20~80(※結露無き事)
保管温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)
無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)
映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC
音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1
音声LPCM(2ch)
動作温度範囲(℃)0~45
HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影可能。複数の受信機を使用し最大6台まで同時出力可能(マルチキャスト機能)。
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
EZCast Pro AV受信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps
付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)
消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)
電源USB Type-Cポートより入力
解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)
対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)
USBポートUSB2.0(USB Type-C)
入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
マルチOS対応で書くデバイ椅子画面をワイヤレスで大型モニターやプロジェクターに出力可能です。親機に接続可能な子機は最大32台、投影は4分割出力に対応。QUATTROPOD送信機によるミラーリングはAirPlay/GoogleCast/Miracastによるミラーリングが混在した環境でも2分割/4分割出力が可能。親機と子機が独立したネットワークでも活用が可能です。
仕様●HDCP:(親機)1.4、(子機)1.4●ビデオポート:受信機(親機)[出]HDMI、送信機(子機)[入]HDMI●映像音声圧縮方式:H.264/MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード)●画面分割:2/4分割
その他子機最大接続数s:32台、複数台受信機ミラーリング:マルチキャスト機能(最大6台)、映像切り替え管理:管理者モードで設定
インターフェースUSB
解像度親機:4K30Hz、、子機:1080p
電源プラグ親機:USB-A⇔C、子機:本体ケーブル
セキュリティAPS2-PSK or WAPA3 Client mode
伝送速度(Mbps)最大866Mbps[2T2R]
RoHS指令(10物質対応)対応
音声LPCM(2ch)
有線LANGiga/PoE
無線LAN802.11ac(5Ghz)
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。また、75パーセントレイアウトでありながら日本語配列バージョンも展開。カスタマイズ製も備えており、初めてのメカニカルキーボードにも、2台目以降のお客様にも満足いただける内容となっています。
色ホワイト
キー方式メカニカル
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。
UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。
最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p
寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16
質量(g)送信機:39、受信機:39
電源送受信機:DC5V1A
機能拡張/複製
インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)
無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
1組
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70
CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。
付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1
材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS
寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6
質量(g)1250
CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/茶軸(タクタイル)
質量(g)1250
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数112
キー配列112列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。
仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:あり
セット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)
材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷
色ブラック
質量(g)1300
対応OSWindowsOS、MacOS
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136
キー配列日本語112キー
メモリーあり
キー方式メカニカル
インターフェイスUSB
人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX
付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4
質量(g)約810(左右一体時)
対応OSWindows10・11、MacOS
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)
機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hz
キー数88
キー配列日本語JIS配列
キー方式メカニカル
インターフェイスUSB
GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。
仕様ボーリングレート:1000(Hz)
付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー
質量(g)610
スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ
対応OSWindowsOS、MacOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102
機能マクロファンクション:対応
キャップキーキャップ:PBT昇華印字
キーボード配列:ANSI配列
ソケットホットスワップソケット:対応
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります
寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10
質量(g)送信機:36、受信機:44
電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080Pixel@60p
インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります
無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
1組
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/赤軸(リニア)
質量(g)1250
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数112
キー配列112列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/茶軸(タクタイル)
質量(g)1100
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数91
キー配列91列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/青軸(クリッキー)
質量(g)1100
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数91
キー配列91列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/赤軸(リニア)
質量(g)1100
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数91
キー配列91列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー
付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1
寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6
質量(g)約305
電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー
対応OSWindows11/10、Mac
接続方法有線USN/無線BT
キー配列英語US配列
キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティング
バックライトRGB
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります
寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10
質量(g)36
電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080Pixel@60p
インターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。
無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
1箱(2台)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります
寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10
質量(g)送信機:44、受信機:44
電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080Pixel@60p
インターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります
無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
1組
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/青軸(クリッキー)
質量(g)1250
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数112
キー配列112列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース
質量(g)235
出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C]
電源USB-C 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30
対応機種Windows/Mac/Android/iPhone
入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A]
最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS)
ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC)
オーディオ入力3.5mm(モノラル)
オーディオ出力3.5mm(ステレオ)
録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ゲームでの操作性を高めるために銀繊維を採用したスマホ/タブレット用ゲーミングフィンガーキャップです。
縫い目がないので滑りが良く、プレイ時にも違和感がありません。
スワイプやタップなどの操作がよりスムーズにできます。
また、スマホ画面への指紋付着を防ぐほか、手汗や指先の乾燥による感度の低下防止にも役立ちます。
超薄0.3mmで伸縮性の高いストレッチ素材を採用しており、指先へのフィットが良く、思った通りの操作が可能です。
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000
付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)
材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT
寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146
質量(kg)約1.8(±50g)
色ブラック
電源USBバスパワー
接続方式有線
対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA
キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.2
インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)
ケース構造:ガスケットマウント
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
「ソフトウェアエンコード」に対応したHDMIキャプチャーユニット。パソコン側でエンコードを行うのでモニターに表示される画面の遅延が少なく、フルHD画質でパソコンへキャプチャー(録画)やライブ配信が可能。CyberLink社製ScreenRecorder4のライセンスキーを標準添付し、購入後、動画の録画やライブ配信がすぐできます。また、人気の配信やキャプチャーアプリ「XSplit」や「OBS Studio」「QuickTime Player」に最適化されており、XSplit社のプレミアム試用版アクティベーションキー(2か月版)が添付します。(本製品はXSplitロゴ認定製品です。)。
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります
寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10
質量(g)44
電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080Pixel@60p
インターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります
無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
1箱(2台)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。