パソコン/周辺機器 (2) カテゴリ: オフィスサプライブランド: オーム電機すべて解除
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m) 2 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種 出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド 対応解像度 4K60Hz対応 HDMI規格 HDMI 2.0 オス形状 USB Type-C ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB TypeC コネクタ2 HDMIタイプA HDCP対応 HDCP2.2 HDR対応 非対応
マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機 当日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送HDMI1.44K/30Hz出力に対応Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる高級感あるCoolなアルミボディ便利な30cmケーブル
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約51 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)100×11×34 動作環境 対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降 コネクタ パソコン側:USBType-C×1 ケーブル長(mm) 約300 電源供給方式 バスパワー インターフェイス USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ポート デバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W) 取扱説明書 (1.44MB) 転送速度(Gbps) USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ
エアダスター CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 549 ¥ 499 バスケットへ
ギターポリッシュ CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 549 ¥ 499 バスケットへ
指板潤滑剤 CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 549 ¥ 499 バスケットへ
接点復活材 CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 549 ¥ 499 バスケットへ